学童・教育用品 :「U磁石」の検索結果
汎用的に活用されている実験用のU型磁石です。
材質鋼製磁石
寸法(mm)幅58×内幅47×全長115
表示NS極名表示 赤・青2色塗装仕上 保磁鉄片付
磁束密度42mT
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
丈夫な鋼材製
磁力を保つ保守棒付
実験できる砂鉄付(約4g)
付属品砂鉄(4g)
材質スチール
質量(g)99
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×5×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
「電気ブランコ」ともいわれ、電流が磁界から受ける力を顕著に示すことができます。磁界の中でコイルを動かした場合に違いがあるかなど、実験をしながら学ぶことができます。
付属品U形磁石1個
寸法(mm)130×220×210
1個
¥23,000
税込¥25,300
4日以内出荷
学校教材に適したU型じしゃくじしゃくでくっつく物を探してみよう!
用途磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×13×90
質量(g)109
材質スチール
磁力350ガウス
付属品磁力保護用保持棒1本付
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
電流と磁界の実験ができ、手回し発電機を回すとブランコが前後に動きます。回転方向を逆にすると動きが反対になります。
付属品U形磁石1個
材質ブランコ:錫メッキ銅線、支持具:木製、端子兼吊金具付き
寸法(mm)ブランコ:Φ1、50×100、支持具:10×15×120
1個
¥4,200
税込¥4,620
4日以内出荷
実験器内に線状鉄粉とシリコンオイルを封入したもので、磁石を中心部に挿入することで立体的な磁力線の観察ができます。
線状鉄粉の採用で鉄粉同士のつながりがよく、磁力線が綺麗に現れます。
棒磁石、U形磁石を使って磁石同士の引き合いや反発のようすも観察できます
仕様観察そう:PET、封入物:シリコンオイル、線状鉄粉
付属品アルニ磁石(Φ9×35mm)1個
寸法(mm)65×65×105
質量(g)360
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
小学校の磁石あそびに最適のフェライト磁石です。
極性は色と刻印で分かりやすくなっています。
寸法(mm)8×7×50
表示NS極名彫刻 N極赤色塗装
磁束密度75mT
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
着磁・消磁がワンボタン。磁力の弱まった棒磁石やU型磁石、磁針などの再生や、鋼鉄片・縫針などの着磁、消磁に使用します。
型式MC-50A
寸法(mm)約90×140×90
質量(kg)約1
コイルホルマル銅線(線径0.5mm)2000回巻き
寸法(Φ×mm)磁石挿入穴:28×90
電源(V)AC100 50/60Hz 4A
仕様着磁・消磁切換えスイッチつき
1個
¥40,000
税込¥44,000
6日以内出荷
種類いろいろ楽しく学べる磁石セット。丸磁石、棒磁石、U型磁石、玉磁石、ゴム磁石等いろいろな形の磁石をセットしています。実験後はケースにスッキリと収納できます。
セット内容(1セットあたり):丸磁石(穴あき):2 / 棒磁石:2 / U型磁石:1 / 玉磁石:1 / ゴム磁石:1
幅(mm)130
高さ(mm)7
質量(g)119.5
奥行(mm)101
1組
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
着磁も消磁もプッシュスイッチの軽いワンタッチでOK。
電源AC100Vで使用できるので大変便利です。U形磁石、棒磁石の他、ケースに入った方位磁針も着磁できます。
寸法(mm)90×150×100
電源AC100V、約5A
コイル巻数1800回、ポリエステル銅線使用
コイル内径(Φmm)40
コイル径(mm)線径:0.6
1個
¥39,880
税込¥43,868
4日以内出荷
単1乾電池2個を電源として、電流と磁界の実験を網羅できるようにしたものです。
電源部に支柱や軸受を立てることにより効果的に数々の実験が行えます。
また、ゼネコン(手回し発電機)を電源にすることも可能です。
【実験例】
電流が作る磁界の実験(右ネジの法則)
コイルが作る磁界の実験
モーターの実験
ゼネコンを使った実験 など
セット内容ゼネコンDUE 1個/電源部 1個/支柱 2本/U型磁石 1個/ブランコ(単線) 1個/ブランコ(四角コイル) 1個/ブランコ掛け 1個/小型方位磁針 5個/円盤 1個/コイル(枠付き) 1個/コイル(円形) 1 個/軸受け 2個/紙やすり/単1乾電池 2個/プラスチック収納ケース
組立寸法(mm)140×100×315
1個
¥37,800
税込¥41,580
4日以内出荷
「電気ブランコ」ともいわれ、電流が磁界から受ける力を顕著に示すことができます。実験を通して、フレミング左手の法則の理解を深めることができます。
付属品U型磁石1個
寸法(mm)150×245×300
質量(g)約700
1個
¥28,000
税込¥30,800
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。