学童・教育用品 :「W52」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クツワU型磁石
エコ商品
丈夫な鋼材製 磁力を保つ保守棒付 実験できる砂鉄付(約4g)
付属品砂鉄(4g) 材質スチール 質量(g)99 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×5×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷

1Uサイズ対応ハーフサイズラックケース。EIA規格(幅:482.6mm/1Uの高さ:44.45mm )に対応するラックケース。楽器機材の他、映像・照明・サーバー機器など、幅広い分野で利用されています。奥行きのない機材を収めるのに最適なハーフサイズ。EIA規格機材用
付属品マウントネジ付属(規格:M5) 材質合板 質量(kg)3.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×350×80 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×206×52【蓋】492×52×52
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

入力音の強弱によってワウサウンドが得られるフィルター系のエフェクター ピッキングの強さに反応してフィルターがかかるため、より繊細かつリズミカルなワウサンドを容易に再現可能 UP/DOWNの2つのトーンバリエーションを搭載し、"UP "はワウペダルをオープンする動作、"DOWN "はクローズする動作を再現
種類オートワウ サイズ(mm)93.5D×42W×52H
1台
3,498 税込3,848
9日以内出荷

コンパクトかつ非常に扱いやすいディレイエフェクトペダル ディレイタイムは30~340msの間で設定可能
種類ディレイ 質量(g)150 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)93.5×42×52
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

2Uサイズ対応ラックケース。EIA規格(幅:482.6mm/1Uの高さ:44.45mm )に対応するラックケース。楽器機材の他、映像・照明・サーバー機器など、幅広い分野で利用されています。EIA規格機材用
付属品マウントネジ付属(規格:M5) 材質合板 質量(kg)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×515×130 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×206×102【蓋】492×52×102
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

1オクターブ・2オクターブ下、1オクターブ上の音をミックスすることで、シンセライクなサウンドを生みだします 各オクターブノブは個別にミックス具合の調整が可能 普段とはひと味違ったリードサウンドで、リスナーを魅了します
種類オクターバー サイズ(mm)93.5D×42W×52H
1台
3,398 税込3,738
9日以内出荷

3Uサイズ対応ハーフサイズラックケース。EIA規格(幅:482.6mm/1Uの高さ:44.45mm )に対応するラックケース。楽器機材の他、映像・照明・サーバー機器など、幅広い分野で利用されています。奥行きのない機材を収めるのに最適なハーフサイズ。EIA規格機材用
付属品マウントネジ付属(規格:M5) 材質合板 質量(kg)4.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×320×165 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×206×137【蓋】492×52×135
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

2種類のドライブモードに加え、広いダイナミックレンジを兼ね備えた、チューブライクなオーバードライブ・ペダル 低音から中音域にかけてブーストし、パワフルなドライブサウンドが味わえる” BOOST "モード ナチュラルなクリーンブーストが持ち味の "CLEAN "モード
種類オーバードライブ サイズ(mm)93.5D×42W×52H
1台
3,398 税込3,738
9日以内出荷

ヘビィメタルサウンドを奏でるための、強力なハイゲインディストーションペダル 高音域をよりブーストし、強靭な歪みを作り出すための2種類のモードを選択可能 ブーストオフの状態でも一般的なディストーションペダルよりもはるかに強力な歪みが得られます
種類メタルディストーション サイズ(mm)93.5D×42W×52H
1台
3,398 税込3,738
9日以内出荷

クランチ気味のディストーションサウンドから、潰れたような王道のクラシック・ファズサウンドを再現 シンプルながら幅広い表現力を兼ね備えたペダル
種類ファズ 質量(g)150 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)93.5×42×52
1台
3,398 税込3,738
9日以内出荷

2つのモードを備えた王道ディストーションペダル オリジナルの歪みに加え、ヴィンテージアンプをイメージした暖かみのあるメロウな歪みを再現
種類ディストーション 質量(g)150 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)93.5×42×52
1台
3,398 税込3,738
9日以内出荷

軟式(A・B・C・M・J号)・硬式・ソフトボール(1・2・3号)兼用のバッティングトレ-ナ-。1台で3球種対応可能です。高さ3段階調節が可能。AC100V・単一乾電池8本使用。ACアダプタ-付き。*電池は付属されていません。
用途正面からのトスで実践的な練習が可能。 付属品ACアダプタ-1個 材質強化ポリプロピレン 質量(kg)約3 ブラック 対応硬式球・軟式球・ソフトボール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×52×34
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ゴムスポンジでカバーされたバーは中央で分割し、自在に曲がるため、恐怖心をやわらげハードルの初期練習に適しています。 ベースパイプはキズが付きにくく耐久性のあるメッキ仕上 バーは中央で分割 高さ調節はプッシュボタン式でしっかり固定
用途中学校向 材質フレーム:スチール、バー:ゴムスポンジ 質量(kg)4 タイプ折りたたみ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94×48×44・52・60・68
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

2Uサイズ対応ハーフサイズラックケース。EIA規格(幅:482.6mm/1Uの高さ:44.45mm )に対応するラックケース。楽器機材の他、映像・照明・サーバー機器など、幅広い分野で利用されています。奥行きのない機材を収めるのに最適なハーフサイズ。EIA規格機材用
付属品マウントネジ付属(規格:M5) 材質合板 質量(kg)3.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×350×130 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×206×102【蓋】492×52×102
1個
9,998 税込10,998
欠品中

エレキットリモフォロ
リモコン操作のロボットキット!赤外線でバトルだぜ!。リモフォロは赤外線で操作する6足歩行ロボットです。 。コントローラーから出る赤外線の信号で、6本足のロボット本体を前後左右、思いのままに動かすことができます。1台で遊ぶときのために、弾が当たったら数字を表示する。ターゲットや、コースを設定するフラッグも付属しています。また、2台以上でプレイする場合は、赤外線のショット弾を対戦相手に4回当てるとバトルに勝利!。さあ、コントローラーでリモフォロを自在に動かそう!
質量(g)【ロボット本体】約270【コントローラー】約60【ターゲット】約55 電源【ロボット本体】単4乾電池×4本【コントローラー】単4乾電池×2本【ターゲット】単4乾電池×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロボット本体】150×150×175【コントローラー】52×130×22【ターゲット】60×28×70
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷

踏んでも戻る軽量ハードルでしっかりトレーニングをサポート 認識しやすいライン
材質PVC 質量(g)170/台 ライン色 寸法(幅W×高さH)(cm)52×25
1組(5台)
5,498 税込6,048
6日以内出荷

踏んでも戻る軽量ハードルでしっかりトレーニングをサポート 認識しやすいライン
材質PVC 質量(g)160/台 ライン色 寸法(幅W×高さH)(cm)52×20
1組(5台)
4,998 税込5,498
6日以内出荷

踏んでも戻る軽量ハードルでしっかりトレーニングをサポート 認識しやすいライン
材質PVC 質量(g)15g/台 ライン色 寸法(幅W×高さH)(cm)52×15
1組(5台)
4,698 税込5,168
6日以内出荷

位相のずれた音をミックスすることで独特な音の揺らぎを表現するモジュレーション系エフェクター DEPTH、RATEノブでエフェクト音の深さと遅れを微調整しつつ、FEEDBACKノブでPHASER独特の音色の調整
種類フェイザー 質量(g)150 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)93.5×42×52
1台
3,398 税込3,738
9日以内出荷

ボリュームの増減を周期的にコントロールするモジュレーションエフェクト なめらかなトレモロサウンドから、テクノサウンドのようなスピーディーな音の波を"SPEED "ノブと"DEPTH "ノブで作り上げます
種類トレモロ 質量(g)150 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)93.5×42×52
1台
3,498 税込3,848
9日以内出荷

カラオケ機器などでよく用いられるエコーエフェクトをギターで簡単に再現 RATEノブでエフェクトタイムを調整し、REPEAT及びTONEノブで音色の細かな調整が可能
種類エコー 質量(g)150 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)93.5×42×52
1台
3,398 税込3,738
9日以内出荷

カラーバリエーション豊かな背付ベンチです。組立式。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×52×74 材質底面:硬質塩化ビニール、脚部:スチールパイプ 質量(kg)約16.6 製品形状組立式 座面高(cm)37 塗装粉体塗装
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーバリエーション豊かな背付ベンチです。組立式。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×52×74 材質底面:硬質塩化ビニール、脚部:スチールパイプ 質量(kg)約15 製品形状組立式 座面高(cm)37 塗装粉体塗装
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DANNO(ダンノ)ボールカ Lo
Φ10cmのキャスター(TPEキャスター採用)、スムーズに移動できます。身長が110cmの小学生にもボールが取出し易い低い設計です。D470~D473との積重収納が可能。組立式。
最大収納数約20個(バスケットボール5号) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×52 材質スチールパイプ 質量(kg)15 ブルー 塗装メラミン樹脂焼付塗装
1台
43,980 税込48,378
7日以内出荷

充電式バッテリー内蔵 6時間のフル充電で約10時間以上使用可能。硬式・軟式・ソフトボール対応。
付属品AC-100~240V専用ACアダプタ-、レ-ル2個付 材質強化ポリプロピレン 質量(kg)約5 ブラック 対応硬式球・軟式球・ソフトボール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×52×34
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

1Uサイズ対応ラックケース。EIA規格(幅:482.6mm/1Uの高さ:44.45mm )に対応するラックケース。楽器機材の他、映像・照明・サーバー機器など、幅広い分野で利用されています。EIA規格機材用
付属品マウントネジ付属(規格:M5) 材質合板 質量(kg)4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×515×80 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×373×52【蓋】492×52×52
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

しっぽのついたクッション型セラピーロボットQoobo(クーボ)から、ディズニーシリーズ「マリー」が登場。 撫で方によってしっぽの振り方が変化するQooboの特性はそのままに、ふわふわとした白いしっぽには、「マリー」のトレードマークのピンクのリボンがちょこんとついています。 2020年にスクリーンデビュー50周年を迎えた「マリー」は、ディズニーのアニメーション映画『おしゃれキャット』(1970)に登場する子ネコ。 おうち時間の癒やしに、ペットを飼いたくても飼えない方に、「Qooboディズニーシリーズ(マリー)」を撫でたり、抱きしめたりしてお過ごしください。
付属品ACアダプター、充電ケーブル 材質本体 : ABS・ナイロン、充電ケーブル : 塩化ビニル、クッション : アクリル・ポリエステル・亜鉛合金 質量(kg)約1 電源6.0V ニッケル水素電池 充電時間(時間)約4~8 動作温度(℃)10~35 動作湿度(%)20~80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52×32×15 使用時間(時間)約8(稼働頻度による)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ユカイ工学Qoobo
Qoobo(クーボ)は、しっぽのついたクッション型セラピーロボットです。 そっと撫でるとふわふわと、たくさん撫でるとぶんぶんと、そしてときどき気まぐれに、しっぽを振って応えてくれます。 それは、動物のようにあなたを癒やすコミュニケーション。 しっぽセラピーで、癒やしのある毎日がはじまります。
付属品ACアダプター、充電ケーブル 材質本体 : ABS・ナイロン、充電ケーブル : 塩化ビニル、クッション : アクリル・ポリエステル・亜鉛合金 質量(kg)約1 電源6.0V ニッケル水素電池 充電時間(時間)約4~8 動作温度(℃)10~35 動作湿度(%)20~80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52×32×15 使用時間(時間)約8(稼働頻度による)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4Uサイズ対応ハーフサイズラックケース。EIA規格(幅:482.6mm/1Uの高さ:44.45mm )に対応するラックケース。楽器機材の他、映像・照明・サーバー機器など、幅広い分野で利用されています。奥行きのない機材を収めるのに最適なハーフサイズ。EIA規格機材用
付属品マウントネジ付属(規格:M5) 材質合板 質量(kg)5.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×320×215 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×206×185【蓋】492×52×185
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

ハイテックマルチプレックスジャパンUSB PD対応AC充電器 USB PD CHARGER 65W
最新のGaN(窒化ガリウム)テクノロジー搭載。・GaN(窒化ガリウム)は、「次世代の半導体」として発熱を抑えた高効率充電を可能にします。高出力を維持し、従来の充電器に比べ軽量・小型化を実現しました。PDで幅広い機器の急速充電に対応。・PD(Power Delivery)に対応し、USB Type-C(USB-C)コネクタを搭載。スマートフォンからタブレット、ノートPCなど幅広い機器に効率的に急速充電できます。X4 Advanced Mini ⅡやX1 NANO USBに対応。USB Type-C(USB-C)コネクタ対応の「X4 Advanced Mini Ⅱ」に適した電力を供給し、ストレスなく充電や放電など行なえます。 また、「X1 NANO USB」でも使用ができ最大65Wの充電が可能です。折りたたみ式プラグを採用したコンパクト設計。・本体にスッキリと収納できる折りたたみプラグ採用。コンパクトになり、バッグのなかでかさばらず収納できて持ち運びに便利です。USB Type-C/100W急速充電対応ケーブルセット。付属ケーブルは接続時にLEDが点灯、PD対応(Type-C to Type-C)の最大出力100Wが可能な1mのケーブルになります。シリコン素材を使用し絡みにくく柔らかい質感になっています。短絡保護回路を内蔵し安全充電。スマートチップで効率よく過充電を防ぎ、充電器や接続機器が熱くなるのを防ぎます。安心で安全の安定した電力を供給します。セット内容。USB PD充電器 本体。USB PD 100W対応ケーブル 1本。取扱説明書
用途USB機器の充電用 材質耐火プラスチック・ABS樹脂・GaN半導体 質量(g)約 87 出力5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A(最大65W) 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 1.5A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28.77×52×50.6 機能PD対応・PD3.0対応 保護機能短絡保護回路 ・ 過充電 ・ 過電流 ・ 過電圧 各種認証CE・ FCC・PSE ポートUSB Type-C×1ポート
1台
5,398 税込5,938
10日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング