ホワイトボードマーカーで書いて消せる。グループ学習やリモート学習で大活躍な発表ボード。大きく使えるA3サイズ。半分にたたんで収納できる
付属品ワークシート
材質PP
規格A4
外寸(mm)展開時:縦307×横460、折りたたみ時:縦307×横230
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
A4サイズの楽譜が収まる譜面隠しです
上下のフラップで楽譜をしっかり押えられるので
楽譜を広げて乗せても安心です
ファイル上下にあるフラップで楽譜をしっかり押さえられるので、演奏中に落下の心配がありません。
楽譜をセットしたまま書き込みが可能です。
見開き2面タイプと3面タイプの2種類から選べます。
A3サイズの大きな楽譜にも対応します。
色ブラック(BK)
材質再生発泡PP 1.8mm厚、譜面押え/PP 0.2mm厚
紙面はツヤ消しタイプです。
製図やクラフトに最適です。
白く表面平滑度の高い高級ケント紙です。消しゴムを使用しても毛羽立ちが少なく丈夫です。
インク・鉛筆・絵具などの使用に最適です。
水貼り用に適した薄口からモデル制作などに使用できる厚口まで、最適な厚みが選べるよう紙厚を充実しました。
枚数100
紙質ケント紙
黄色と濃い緑が特徴の定番のマルマンのスケッチブックです。
紙質並口画用紙
材質(表紙)コートボール
ワイヤーツインワイヤ
耐折性に優れ、しなやかな風合いで両面どちらからも使用できます。
お店のPOP、伝票のつづり、工作などに最適です。
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 065
紙面はツヤ消しタイプです。
枚数100・パック入り
坪量(g/m2)50
適合モノクロインクジェットプリンタ・プロッター
1包(100枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
10mmの方眼(1mm目盛入り)なので寸法出しが正確にできます。
丈夫で折り曲げに強く、耐久性に優れています。
用途学校の教材、工作、飾り付け、切り絵、スケッチなど家庭やオフィスで多用途に
色白
サイズA3
寸法(mm)450×318
枚数5
紙厚(g/m2)350
1パック(5枚)
¥198
税込¥218
当日出荷
サイズA3
タイプ二つ折り
枚数10
紙厚(g/m2)厚口127.9
縦(mm)309
横(mm)436
紙質中紙/上質紙
罫五線譜・12段
科目音楽帳
1冊
¥329
税込¥362
翌日出荷
薄い色でマス目が入っているので書きやすい。
サイズA3
寸法(mm)297×420
文字内容10字×38行×7段・2660字
目盛4.8mm方眼
1個
¥1,346
税込¥1,481
3日以内出荷
宿題・教科書「学校に忘れた!」対策に。学校机にもランドセルにも入るバッグで、学校⇔自宅、まるごと運んで忘れもの防止!。中身が見えるメッシュ生地で確認ラクラク♪入れた教科書やノートが側面から見えるので必要なもののチェックがしやすい。立てて使えて、机の上スッキリ!自宅学習時にもそのまま使える。準備をサポートする見やすい時間割&もちものチェック表付。対応学校机内寸高さ8cm以上、ランドセル内寸A4フラットファイル対応サイズ(幅約23cm)。耐荷重約3kg。ついつい約束・提出忘れてしまうお子さまに。「#うかサポ」アイテムでNOT忘れモノを習慣化!。#うかサポは、うっかりを減らすためのルールや仕組みづくりをサポートします!
材質PP・ポリエステル
色ブルー
耐荷重(kg)約3
適合サイズ学校机:内寸高さ8cm以上、ランドセル:A4フラットファイル対応のもの(内寸:横幅約23cm)
使用時寸法(mm)外寸:約225×295×80、内寸:約210×285×75
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
フィルムが詰まってもすぐ取り除けるローラーフリー機能を搭載。
ラミネート速度(mm/分)417(50Hz)/498(60Hz)
バイオリンの豊かな響きを解き放つD'Addario Pro-Arte弦。ナイロンコアならではの温かくまろやかな音色は、あなたの楽器のポテンシャルを引き出します。弦が楽器に素早くなじむため、安定したピッチと心地よい演奏感をすぐに体感できます。温度や湿度の影響を受けにくく、いつでも最高のパフォーマンスをサポート。特に中級者からアマチュアの方に、自信を持っておすすめするバイオリン弦です。・ナイロンコア採用による温かく深みのある音色。・弦がすぐに楽器に馴染み、安定性が高い。・温度・湿度の変化に強く、安定した演奏環境を提供。・中級者からアマチュアプレイヤーの演奏に最適。・安定したピッチとトーンで豊かな音楽表現を可能に。・製品名:D'Addario Pro-Arte バイオリン弦セット。・型番:J56 3/4M。・シリーズ:Pro-Arte。・サイズ:3/4スケール用。・テンション:ミディアム。・セット内容:G, D, A, E線のセット。・JANコード:0019954164096
1セット
¥7,498
税込¥8,248
9日以内出荷
セット内容プラケース、作例集付(A3サイズ)、基本四角(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各40、ハーフA(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各2、ハーフB(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各2、三角A(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各8、丸×16、回転軸×16、タイヤ×16、レールA×5、レールB×5
材質ブロック:ABS、プラケース:PP、作例集:紙
寸法(mm)ブロック 基本四角:W20×H20×D20mmハーフA:W20×H20×D10mmハーフB:W20×H20×D10mm三角A:W20×H20×D20mm丸:Φ20mm回転軸:W20×H20×D6mmタイヤ:Φ36mmレールA:W76×H10×D20mmレールB:W20×H10×D20mm作例集:420×594(A2)
1個
¥12,000
税込¥13,200
10日以内出荷
様々な大きさのゴムと彫刻刀がそろった初級者用!
用途消しゴムはんこ、年賀状の作成
セット内容ゴムハン彫刻刀3本Aセット、てん刻ゴム 12×12×40mm 3個、ラビーゴム 30×30×14mm 2個、ラビーゴムカードサイズ 90×55×12mm 2個、ゴムハンスタンプ(小) 赤、トレーシングペーパー
1セット
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
材質ABS
寸法(mm)ブロック 基本四角:W20×H20×D20、ハーフA:W20×H20×D10、三角A:W20×H20×D20、丸:Φ20、回転軸:W20×H20×D6、タイヤ:Φ36
『パステル紙の進化』 新しいタイプのパステル紙です。・表面は砂状の独特のザラツキで、ドライピグメントのつきが良く細かいディテールを強調しやすい。・紙のノドより15mmのマージンがあるので切り離してからの取り扱いも便利です。・ドライパステル以外にもオイルパステル、ペンシル、木炭、アクリルにも使用できます。
セット内容各3枚・クリーム・フランネルグレー・セピア・スティジャンブラック
寸法(mm)本文:縦297×横420
色クリーム・フランネルグレー・セピア・スティジャンブラック
サイズA3
質量(g)680
本体寸法(mm)縦297×横420×厚7
用紙350g/m2
材質(表紙)紙
製本天のりパッド
1冊(12枚)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
キーボードに組み込まれた新スタイルのRaspberry Pi。日本語配列キーボードに内蔵されたRaspberry Piです。裏面には排熱機構を備えるほか、セキュリティロックポートや起動/シャットダウンなどを実行できる特殊キーなどを装備しています。技適認証を取得済みで、無線機能を
仕様●SoC:Broadcom BCM2711C0●CPU:1.8GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64ビット)●GPU:デュアルコア VideoCore VI 500MHz, OpenGL ES 3.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p60 H.264デコード、4Kp60 H.265デコード●メモリー:4GB DDR4-3200 低電圧 SDRAM●電源:USB Type-Cソケット(5V/3.0A)●サイズ:286×122×23mm●動作環境条件:0℃~+50℃●供給期間:少なくとも2026年1月までは生産予定●生産国:英国●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット●無線LAN(Wi-Fi):IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz デュアルバンド●Bluetooth:Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy●ビデオ出力:micro HDMI ×2(HDMI 2.0 最大4Kp60)●オーディオ出力:HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダー●USB:USB 2.0 ×1, USB 3.0 ×2●GPIO コネクタ:40ピン 2.54mm ピンヘッダー(GPIO×26、3.3V/16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V出力、3.3V出力 50mA)●メモリーカードスロット:microSDメモリーカード(SDIO)
アズワン品番67-0396-63
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
厚さ(mm)0.23
白色度(%)126
坪量(g/m2)203
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)305×426(A3L)
1冊(100枚)
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
ブロックとパーツを組み合わせて作ることができます。素子を収納する専用ケースつきです。主に高校物理における電気回路の実験に対応した実験装置です。
型式EC-S
寸法(mm)【本体】200×70×80
セット内容本体2個、抵抗素子5個(10Ω、20Ω×2、50Ω、100Ω)、コンデンサ3個(100μF、470μF、1000μF)、電球ソケット(口金E10サイズ)、乾電池BOX(単2乾電池用)、ナイフスイッチ、可変抵抗器(0~500Ω)、連結用端子A(本体間連結用)3個、連結用端子B(島津理化製電源装置連結用)2個
仕様実験項目:オームの法則実験、直列接続(抵抗、コンデンサ)、並列接続(抵抗、コンデンサ)、電球やダイオードの電流特性実験、分流器・倍率器の実験、電池の内部抵抗測定実験、コンデンサの実験、ホイートストンブリッジ回路の実験
1セット
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
小型モーター専用のESC(Electric Speed Controller)。最大370サイズまでのブラシ付きモータに対応します。小型/軽量でロボットに搭載しやすいように、平らなデザインになっていますので市販の両面テープで簡単に固定することができます。MD-1には、一般的なラジコン用ESCと同じブレーキ&バック付きの(RCカーESC仕様)と、ロボットや工作セットの自作、改造に適した(ニュートラルブレーキ仕様)の2つのラインナップがあります。ニュートラルブレーキ仕様は、ロボットやキャタピラ工作セットなどにお勧めです。一般的なESCは前進操作の後のバック操作でブレーキになります。対して、ニュートラルブレーキ仕様では前進操作後のバック操作でそのまま後進することができます。ブレーキ操作は、ニュートラル位置(中心)に戻すことで効かせることができます。MD-1は、一般的なラジコン用サーボと同じようにPWM信号で制御することができるので、ArduinoなどRCサーボ用のライブラリをそのまま流用することができます。MD-1側で正転逆転、出力制御をするので、市販のモータドライバを使用するようなマイコン側で煩わしい電子制御部分を気にせず制御させることができます。マイコンボードへの配線も信号線、電源、GNDだけなのですっきりと収まります。最大電流は1.9A(FETスペック:5.3A)です。1.9Aを超えると電流リミットがかかります。電流リミット機能によりモータに負荷がかかりにくく、破損しにくい設計になっています。詳しい内容は、こちらのサポート情報をご覧ください。
仕様●ブラシモーター専用スピードコンローラー●サイズ:27.0×20.5×4.4mm●重量:3.0g(本体のみ)●対応モーター:370以下の小型模型用DCモーター(ロック電流4A以下のブラシ付きモーター)●制御方式:PWM制御●適正電源電圧:3.0V~6.6V●(乾電池2~4セル、Ni-Cd&Ni-MH3~5セル、LiFe1~2セル、LiPO1セル)●ドライブ周波数:約4kHz●BEC出力:なし(別途電源の供給が必要です。)
アズワン品番67-0359-02
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
IC MCU 16BIT 64KB FLASH 144LQFP
仕様●コアプロセッサ:C2xx DSP●コアサイズ:16ビット●速度:40MHz●接続性:CANbus、EBI/EMI、SCI、SPI、UART/USART●ペリフェラル:POR、PWM、WDT●I/O数:41●プログラムメモリサイズ:64KB(32K x 16)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:5K x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):3V~3.6V●データコンバータ:A/D 16x10b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:144-LQFP●サプライヤデバイスパッケージ:144-LQFP(20x20)
アズワン品番67-0410-74
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
※ACアダプターは同梱されておりません。産業用SWaPアプリケーション向けFPGA開発ボード。XilinxのArtix-7 FPGAを搭載した産業用途向けの開発ボードで、頑丈なパッケージと強力な電源を採用しています。Zmod拡張モジュールを追加することで、高速データ収集が可能なSYZYGYポートを備えています。これにより、カスタマイズされたFPGAベースのデータ収集および信号処理アプリケーションを組込みシステム上で迅速に開発し、実行することができます。本製品は、小型で堅牢なPC/104ボードの外形と実装寸法に準拠しています。SYZYGY互換のZmod拡張は、3つの12ピンPmodポートで補完されます。USBハブおよびコントローラを搭載し、USB104 A7とJTAG、UART、パラレルデータインターフェース(DPTI)を1つの接続でつなぐことができます。DPTIデータ転送インターフェースは、ホストからFPGAへのデータ転送を提供し、DigilentのAdept 2アプリケーションにより簡単に管理できます。この使い勝手の良さと高速データ転送は、特に配備型システムで有効です。
仕様●Artix-7 FPGAの基本仕様●ロジックセル:101,440●DSPスライス:240●メモリ:4,860Kビット●GTP 6.6Gb/s トランシーバ:8●I/Oピン:300●メモリ:512MB DDR3/DDR3L、16ビットバス@800Mbps(1.5V)または667Mbps(1.35V)●FPGA回路データ保存用16MBクアッドSPIフラッシュ●電源●5V/6A外部DCアダプターまたはUSBヘッダーから給電●USBと外部電源は自動切り替えで、外部電源が優先されます。●ロードスイッチNCP380はUSB電流を2Aに制限し、突入電流を低減します。●USB:USB-JTAGプログラミング回路、USB-UARTブリッジ●DPTI/DSPIデータ転送インターフェース●USBハブを搭載しているので、複数のUSBケーブル接続が不要です。●プッシュボタン●LED:プッシュボタン ×2●LED ×4●拡張用コネクタ:SYZYGYポート(Zmod)×1、Pmodポート ×3●サイズ:95.89×90.17mm(PC/104フォームファクタに準拠)●【セット内容】●USB104 A7-100T本体●USB 2.0 A to Bシールドケーブル(1.5m)●スタンドオフ(0.6インチ)×4
アズワン品番67-0405-05
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
長・中距離モードを内蔵したマルチホップ対応特定小電力920MHz無線モジュールの外部アンテナタイプ。IM920sシリーズ互換の高速モードに加え、長距離・中距離モードを内蔵。AES-GCM方式によるパケット暗号化と送信元認証に対応。動的にマルチホップネットワークのルートを検索して構成。最大6段のフルメッシュ・ツリー・シンプルマルチホップモード。コマンドでブロードキャスト送信、ユニキャスト送信が可能。
仕様●周波数:920.6~923.4MHz(15チャンネル、ARIB24~38CH)●922.4~928.0MHz(29チャンネル、ARIB33~61CH)●送信出力:10mW/1mW(コマンド切替え)●空間データレート:高速モード 100kbps(IM920sシリーズ互換)●中距離モード 12.5kbps●長距離モード 2.5kbps●内蔵動作モード:データモード、接点入力/出力モード、ADモード●動作電圧:DC2.1~3.5V(定格3.0V)●消費電流(3.0V時)●(Typ.値):送信(10mW時):27mA●送信(1mW時):16mA●受信時:12mA●スリープ時:2μA●アンテナ:無指向性ホイップアンテナ(SMAコネクタ)、ゲイン1.9dBi以下●アンテナ接続ケーブル:SMA-R-u.FL変換ケーブル、約95mm長●サイズ:20×29.5×3mm(本体)●動作温度範囲:-30℃~+70℃(結露なきこと)●見通し通信距離:長距離モード 約7km/約9km●中距離モード 約4km/約5km●高速モード 約2.4km/約3.4km●各10mW出力時、双方ワイヤアンテナ間/双方XWアンテナ間●通信方式:単信●基本プロトコルスタック:スカイリーネットワークス DECENTRA II●他社DECENTRA II製品とは通信できません●通信トポロジ:フルメッシュ、ツリー、シンプル(単純)マルチホップ●送信モード:ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック●インターフェイス:調歩同期式シリアルインターフェイス●適合コネクタ:日本圧着端子(JST)社20Pxx-JMCSシリーズ●(モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載)●互換性:IM920sシリーズとハードウェアコンパチブル、ソフト上位互換●高速モードではIM920sシリーズと通信可能●コマンドセットはIMコマンドを採用●IM920/IM920cとは通信できません●無線規格:電波法技適認証取得、ARIB STD-T108準拠●※技術資料はメーカーサイトをご確認ください。
アズワン品番67-0384-74
1個
¥11,880
税込¥13,068
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。