学童・教育用品 :「android」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。1台で蛍光スペクトルと吸収スペクトルの両方を測定できるポータブル分光計です。
付属品LEDカートリッジ(375・450・525nm)、蛍光セル(石英)、USB電源アダプタ 型式GDX-SPEC-FUV 測定範囲220~850nm 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示1nm 測定項目吸光度、透過率、蛍光 用途例実験:クロロフィルの吸収スペクトルの測定、蛍光タンパク質のスペクトル分布の測定 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(nm)半値幅(波長分解能)FWHM:3.0
1個
1,098,000 税込1,207,800
7日以内出荷

イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲滴下数/気泡数0~1,696count 電源充電式電源(USB充電式) 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,000 税込57,200
4日以内出荷

イージーセンス用ワイヤレスセンサー
付属品専用ロッド 幅(mm)ゲート:25 電源充電式電源(USB充電式) 精度1μs 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,000 税込49,500
4日以内出荷

イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲±25kPa、±1.5psi 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示0.01kPa、0.001psi 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,000 税込60,500
4日以内出荷

イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲0~200bpm、±2,000mV 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示1bpm、1mV 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,000 税込48,400
4日以内出荷

イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲200~4,000μV 電源充電式電源(USB充電式) 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 分解能±1μV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,000 税込82,500
4日以内出荷

イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲40~150m/s2 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示0.1m/s2 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,500 税込50,050
4日以内出荷

イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±100N、加速度40~150m/s2 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示位置0.1mm、力0.01N、加速度0.1m/s2 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62,500 税込68,750
4日以内出荷

イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲角度0~360°、角速度±6rev/s、±40rad/s、線形距離±400mm、プーリー>6,000回転、振り子±20° 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示角度0.1°、角速度0.001rev/s、0.001rad/s、線形距離0.01mm、プーリー0.1mm、振り子0.1° 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
80,000 税込88,000
4日以内出荷

イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲周囲光30,000/200,000Lux、直接光4,000/16,000Lux(低速)、1,000/10,000/100,000Lux(高速)、色 高感度と低感度、赤・緑・青・白 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示周囲光1Lux、直射光0.1/1Lux(低速)、1/5/50Lux(高速)、色0.01% 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,000 税込49,500
4日以内出荷

位置、力、加速度のワイヤレスセンサ内蔵。低摩擦のホイールベアリングを使用しているため、安定したデータが得られます。
寸法(mm)90×169×65 測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±100N、加速度40~150m/s2 質量(g)280 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示位置0.1mm、力0.01N、加速度0.1m/s2 測定項目位置、力、加速度 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
91,600 税込100,760
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間の血圧を測定するセンサで、圧力の変化から脈拍数を求めます。運動時に血圧がどのように変化するかを測定します。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
仕様最大サンプリングレート:200サンプル/s 付属品カフ(血圧測定用バンド)27~39cm、ポンプ、micro USBケーブル 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示0.001mmHg 測定項目血圧 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 測定範囲(mmHg)0~300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
37,800 税込41,580
6日以内出荷

イージーセンス用のワイヤレスセンサ
測定範囲静電容量±165nC、電圧±5V 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示静電容量0.001nC、電圧0.0001V 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
52,000 税込57,200
6日以内出荷

タブレットやワイヤレス接続ができる血圧センサです。
付属品血圧計 測定範囲(mm)気圧0~3000Hg、パルス振幅0~100% 電源充電式電源(USB充電式) 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続方法ワイヤレス、USB 最小表示(mm)気圧0.1Hg、パルス振幅0.1% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
55,000 税込60,500
6日以内出荷

ワイヤレスカートを使った運動、衝突、エネルギーを学習するためのセット。実験に必要なアクセサリが全て付属しているので、届いたらすぐに実験できます。ワイヤレスセンサ搭載のカートにより、実験後のデータの共有・分析がスピーディ。付属のワイヤレスカートは2色なので、実験の説明や現象の確認がスムーズ。生徒用実験台にもフィットする1.2mの滑走台。
セット内容ワイヤレスカート(白)、ワイヤレスカート(青)、滑走台(1,200mm)、専用おもり 4個、センサホルダー 2個、ストッパー 2個、架台 2個、USBケーブル、他 電源充電式電源(USB充電式) 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
262,000 税込288,200
7日以内出荷

さまざまな光源からの発光スペクトルを測定できるポータブル分光計です。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
付属品光ファイバー 型式GDX-SPEC-EM 測定範囲350~900nm 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示0.1nm 測定項目発光スペクトル 用途例実験:LEDと蛍光灯の発光スペクトルの比較、放電管の発光スペクトル測定 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(nm)半値幅(波長分解能)FWHM:3.0
1個
350,000 税込385,000
欠品中

タブレットやワイヤレス接続ができる肺活量センサです。
測定範囲±10L/s 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示0.01L/s 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
94,000 税込103,400
13日以内出荷

タブレットやワイヤレス接続ができる溶存酸素センサです。
測定範囲溶存酸素濃度0~20mg/L、飽和度0~250% 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示溶存酸素濃度0.01mg/L、飽和度0.1% 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
125,000 税込137,500
13日以内出荷

タブレットやワイヤレス接続ができる導電率センサです。
電源充電式電源(USB充電式) 測定範囲(℃)導電率:1000/20000/100000μS、温度:0~85 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB RoHS指令(10物質対応)対応 最小表示(℃)導電率:0.1/0.01/0.001μS、温度:0.1
1セット
55,000 税込60,500
13日以内出荷

●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。カーボンナノチューブを利用した化学抵抗性検出器で、極性、無極性化合物の両方の測定ができる、ポータブルサイズのガスクロマトグラフィーです。
型式GDX-GC 寸法(mm)191×133×108 質量(kg)1.3 品番MXT-502.2(揮発性有機化合物分析用) 電源充電式電源(USB充電式) 測定項目揮発性の液体または気体サンプルに含まれる物質の分離・分析・同定 用途例実験:揮発性の液体または気体サンプルに含まれる物質の分離・分析・同定、未知の化合物の同定 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android ガスの種類キャリアガス:大気 接続ワイヤレス、USB サンプル注入量0.01~0.6(μL) 圧力(kPa)測定:1~21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298,000 税込1,427,800
31日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります