学童・教育用品 :「ph計 電極」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH計 checkerシリーズ
試験管やフラスコなど口の細い容器でも計測できる。ボタンひとつで簡単に測定できる、コンパクトなpHテスターです。大きく見やすい画面に加え、読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク表示機能搭載。
付属品電極保護キャップ、標準液(pH4.01、7.01)各2回分、電極洗浄液 2回分 寸法(mm)174×50×21 質量(g)50 精度±pH0.2 機能オートパワーオフ、測定安定マーク表示 校正自動1点/2点校正(pH4.01/7.01) 電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)
1個
7,700 税込8,470
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所pH計
電極が交換可能なペンタイプのpH計です。防水機能付きで、濡れた手でも操作できます。
付属品レザーケース 寸法(mm)37×42×150 測定範囲(℃)pH2.00~12.00、0.0~50.0 精度(℃)±pH0.2(pH2~12)、±0.6(20~30、±0.8(上記以外) 分解能(℃)pH0.01、0.1 校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01) 電源(個)CR2032電池2(モニタ用付属) 防水JIS C 0920(IPX4)準拠
1個
15,000 税込16,500
13日以内出荷

学校教材に最適な入門pH計です。データホールド機能付き。
付属品標準型pH電極1本、標準液(pH4/7)各1本 寸法(mm)70×29×135(本体)、Φ12×160(電極) 測定範囲(pH)0.00~14.00 精度(pH)±0.07(5.00~9.00)、±0.1(4.00~10.00)、±0.2(1.00~3.90) 校正2点校正 電源(個)006P型積層電池1(付属) 分解能(pH)0.01
1個
25,200 税込27,720
13日以内出荷

佐藤計量器製作所pH計 SKシリーズ
土壌の管理、水槽の水質管理などのpHを手軽にチェックできるpH計です。防水機能付きで、濡れた手でも操作できます。
寸法(mm)36×25×150 校正3点校正 電源(個)LR44電池4(付属) 防水JISX0920(IPX4)準拠
1個
7,200 税込7,920
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所pH計 SK-670PH
試験管やフラスコなど口の細い容器でも計測できる。安価ながら、3点校正で精度の高い測定ができるpH計。防水機能付きで濡れた手でも操作できます。センサ部が細長いので、口径が小さい容器内の液体も測定できます。
付属品電極保護ボトル 寸法(mm)本体:36×224×20、センサ部:Φ12×115 測定範囲(pH)2.00~12.00(0.01)、温度0.0~50.0℃(0.1℃) 温度測定範囲(℃)0.0~50.0(0.1) 精度(℃)±pH0.20、±1.0 校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01) 電源(個)CR2032電池2(モニタ用付属) 防水JIS C 0920(IPX4)準拠
1個
11,600 税込12,760
13日以内出荷

センサアーム付きで連続測定が簡単に行える、デスクトップ型のpH計。自動温度補償機能付き。
付属品センサアームセット、センサプローブ、電極キャップ、電極保護キャップ、補充内部液 寸法(mm)215×170×58(本体) 電源ACアダプタ(付属) 測定範囲(℃)pH2.00~13.00、0.0~50.0 精度(℃)±pH0.03、±0.5 分解能(℃)pH0.01、0.1 機能データメモリ機能(最大99データ) 校正1~3点校正
1セット
98,500 税込108,350
13日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります