学童・教育用品 :「raspberry pi 3b」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Description。This is a basic baseplate for the Raspberry Pi 3 B/B+. It is translucent in color and provides a simple mounting solution for wherever you want to put your Pi!。The baseplate is designed for the Raspberry Pi to securely remain on the ac
アズワン品番67-0425-58
1個
1,098 税込1,208
33日以内出荷

Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi Pico
。Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボード。Picoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。ストレージとしてのSDカードのスロットはありません。Linux OSは搭載できません。USBケーブルやピンヘッダは付属していませんので、別途お買い求めください。
仕様●MCU(マイコン):RP2040●CPUコア:デュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz●RAM:256KB SRAM●Flashメモリー:2MB Quad-SPI●インターフェース・センサー:USB 1.1 microB ×1(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))●GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)●PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)●温度センサー ×1、LED ×1、●3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1●通信機能:SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3●PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)●アナログ:ADC 12bit 500ksps ×3●タイマー:タイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)●I/O電圧:3.3V●電源:1.8V~5.5V●サイズ・重さ:21×51.3×3.9mm 約3g●動作環境条件:-20℃~+85℃(+70℃以下を推奨)●供給期間:2031年1月まで供給予定●【資料】●Raspberry Pi Pico データシート RP2040ベースのマイコンボード●RP2040 データシート Raspberry Pi開発のマイコン●RP2040を用いたハードウェアデザイン RP2040マイコンを用いてのボード開発および製品開発について●Raspberry Pi Picoスタートガイド C/C++でのRaspberry Pi PicoおよびRP2040ベースマイコンボード開発について●Pico C/C++ SDK RP2040マイコン用C/C++開発環境(ライブラリ、ツール)●Pico Python SDK RP2040マイコン用MicroPython開発環境●Raspberry Pi Pico C / C ++ SDKのAPIレベルのDoxygenドキュメントは、マイクロサイトに公開されています。●Raspberry Pi Pico データシート - raspberrypi.org●RP2040 データシート(マイコン)- raspberrypi.org アズワン品番67-0391-01
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Description。The Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite contains the guts of a Raspberry Pi 3 Model B+(the BCM2837 processor and 1GB LPDDR2 RAM). This module allows a designer to leverage the Raspberry Pi hardware and software stack in their own custom systems and form factors. In addition this module has extra IO interfaces over and above what is available on the Raspberry Pi model A/B boards, opening up more options for the designer.。This is all integrated onto a small(67.6mm×31mm)board that fits into a standard DDR2 SODIMM connector. You get the full flexibility of the BCM2837 SoC(which means that many more GPIOs and interfaces are available than with a standard Raspberry Pi), and designing the Module into a custom system should be relatively straightforward because all the tricky bits have been put onto the Module itself.。The CM3+ Lite product is the same as CM3+ except the eMMC Flash is not fitted, and the SD/eMMC interface pins are available for the user to connect their own SD/eMMC device. Note that the CM3+ is electrically identical and, with the exception of higher CPU z-height, physically identical to the legacy CM3 products.。Note:The CM3+ modules require a software/firmware image dated November 2018 or newer to function correctly.。Features。Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53(ARMv8)64-bit SoC @ 1.2GHz。1GB LPDDR2 SDRAM。Operating Supply Voltage:1.8V, 3.3V。Minimum Operating Temperature:-25C。Maximum Operating Temperature:+80C。HDMI, MIPI, USB, and GPIO interfaces on edge connector
アズワン品番67-0423-17
1個
9,398 税込10,338
33日以内出荷

寸法(mm)マウント部:15×15 電源(V)DC5 (Raspberry Piから給電可能) 定格電力(W)0.4 @5V、0.08A 本体寸法(mm)58×41×35(ケーブル含まず) 対応機種Raspberry Pi 4 Model B/3B/3B+ アズワン品番64-5657-85
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

寸法(mm)55×65×20 ポート数[マルチタイプGROVEポート]デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART 対応機種Raspberry 2/3B/B+/Zero 電源電圧(V)3.3 インターフェースI2C(I2Cアドレス 0×04) アズワン品番64-5657-26 搭載品MCU:STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

ボードの裏側をショートから保護&ドレスアップ Raspberry Pi で使えるアクリルベースです。スペーサーやゴム足など取りつけ金具も付属しています。 対応機種・Raspberry Pi 4 Model B・Raspberry Pi 3 Model B(B+)・Raspberry Pi 2 Model B・Raspberry Pi Model B+
セット内容アクリル板 天板(四角穴あり)×1枚、アクリル板 底板(四角穴なし)×1枚、中空巻パイプ×4個、トラスネジ 10mm×4個、トラスネジ5mm×4個、スペーサー×4個、ゴム足×4個 関連資料(0.7MB)
1個
829 税込912
当日出荷

。2100万画素のIMX230を搭載したカラーカメラモジュール。ソニー製のExmor RSカラーセンサIMX230(2100万画素)を搭載したRaspberry Pi用のカメラモジュールです。ハードウェアによるISP(Image Signal Processing)機能により、オート露出調整、オートホワイトバランス、オートゲインコントロール、レンズシェーディング調整などが可能です。RPi 4B 3B+ 3A+ CM3/CM4に対応しています。オート露出調整、オートホワイトバランス、オートゲインコントロール、レンズシェーディング調整などの機能を備えています。21MP Sony IMX230搭載。最大5344×4012@9fps。オート露出コントロール、オートホワイトバランス。プログラム可能なフォーカスコントロール。Gstreamer対応。V4L2対応を準備中。Raspberry Pi財団のすべてのlibcameraベースのアプリに互換性あり。【用途】。UAV/ドローン/FPVカメラ。マシンビジョン。ロボット工学。IoT。顔認識。不具合の検知
仕様●イメージセンサ:21MP IMX230●セルサイズ:1.12μm×1.12μm●光学サイズ:1/2.4インチ●有効ピクセル:5344×4016ピクセル●レンズ:焦点距離:4.77mm●F値:1.75±5%●FOV:水平 64°●IR感度:積分IRフィルター(可視光のみ)●フォーカス方式:機械式フォーカス、プログラム可能なフォーカスコントロール●フレームレート:5344 × 4012@9 fps●3840 × 2160@10 fps●2592 × 1944@15 fps●2656 × 2004@30 fps●1920 × 1080@30 fps●1280 × 960@120 fps●1280 × 720@120 fps●640 × 480@120 fps●センサ出力フォーマット:RAW10●ISP出力フォーマット:出力画像フォーマット:JPG、YUV420、RAW、DNG●出力ビデオフォーマット:MJPE、H.264●インターフェース方式:2レーン MIPI●基板サイズ:38×38mm●【セット内容】●Arducam 21MP IMX230 ISPカメラモジュール ×1●Arducamアダプタボード ×1●200mm 15ピン 1.0mm FPCケーブル ×1●73mm 15ピン 1.0mm - 22ピン 0.5mmピッチ FPCケーブル ×1●アクリルケースキット(組み立て用部品つき)×1●【資料】●スタートガイド●3D図(STPダウンロード)●ユーザーガイド(PDF) アズワン品番67-0396-25
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります