学童・教育用品 :「sphc」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサブラケット(近接センサ用)L型 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 CADデータあり
1個
619 税込681
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)CZ-LC HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本 材質SPHC タイプCZ-LC HDタイプ(高剛性) 寸法t(mm)4 適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPAHPB、(FSCZLC030GにはHPAは取付けられません)、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZE3S-A、(FSCZLC030GにはE3S-Aは取付けられません)、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)Lスライド HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 CADデータあり
1個
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)ストレート HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 CADデータあり
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)CZ-LH HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本 材質鉄(SPHC)/カチオン電着塗装 タイプCZ-LH HDタイプ(高剛性) 寸法t(mm)4 適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPAHPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZE3S-A、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 CADデータあり
1個
738 税込812
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 CADデータあり
1個
738 税込812
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)Z型 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 CADデータあり
1個
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)CZ-LZ HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 CADデータあり
材質SPHC タイプCZ-LZ HDタイプ(高剛性) 寸法t(mm)4 適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPAHPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZE3S-A、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Description。This is the SparkFun RFM69 Breakout, a small piece of tech that breaks out all the pins available on the RFM69HCW module as well as making the transceiver easy to use. The RFM69HCW is an inexpensive and versatile radio module that operates in the unlicensed ISM(Industry, Science and Medicine)radio band. It's perfect for building inexpensive short-range wireless networks of sensors and actuators for home automation, citizen science and more.。This RFM69HCW operates on the 434MHz frequency and is capable of transmitting at up to 100mW and up to 300kbps, but you can change both of those values to fit your application. For example, you can maximize range by increasing the transmit power and reducing the data rate, or you can reduce both for short-range sensor networks that sip battery power. At full power and with simple wire antennas, we can get messages from one side of a large office building to the other through numerous internal walls. In open air you can reach 500 meters or more. With more complex antennas and modulation schemes, similar parts have successfully transmitted from space to the ground(by very smart amateur radio enthusiasts; your mileage may vary)!。The RFM69HCW uses an SPI(Serial Peripheral Interface)to communicate with a host microcontroller, and several good Arduino libraries are available. It supports up to 256 networks of 255 nodes per network, features AES encryption to keep your data private, and transmits data packets up to 66 bytes long.。SparkFun sells two versions of the RFM69HCW:a 915MHz version and this 434MHz version. Although the ISM band is license-free, the band itself is different in different areas. Very roughly, 915MHz is for use in the Americas, and the 434MHz version is for use in Europe, Asia and Africa. Check your local regulations for other areas.。Get Started with the RFM69HCW Hookup Guide。Features。Transmit power:-18dBm(0.016mW)to +20dBm(100mW)in 1dBm steps。Receive sensitivity:down to -120dBm at 1.2kbps。Modulation types:FSK GFSK MSK GMSK OOK。Bit rates(FSK):1.2kbps to 300kbps。Voltage range:1.8V to 3.6V。Current consumption:0.1uA sleep, 1.25mA standby, 16mA receive, 130mA transmit(max)。Encryption:AES 128-bit(optional)。Packet buffer(FIFO):66 bytes。0.8"×1.1"
アズワン品番67-0429-33
1個
3,898 税込4,288
33日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング