8ページ目: 靴関連用品

靴関連用品では、インソールや靴スプレーなど靴のメンテナンスや調整に必要なアイテムを掲載しています。
1,013件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレッチ コロニルストレッチコロニル
1,698税込1,868
1本(100mL)
6日以内出荷
用途皮革を柔軟にするフォーム寸法(高さH×幅W)(cm)13.5×4.5
シリカクリン踏み抜きクールインソール TRUSCOシリカクリン踏み抜きクールインソールTRUSCO
1,998税込2,198
1足
当日出荷
ポリエステル素材の踏み抜き防止インソールです。繊維製のため軽く柔軟性があります。足の接地面にクール機能のある素材を使っているため暑さ対策におすすめです。天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んでいるので消臭・除湿に即効性があります。靴のサイズに合わせてカットできます。
用途土木・解体などに。災害時の防災備蓄用品として。材質表裏生地:ポリエステル、中身:ポリエステル・シリカゲルブラック機能耐踏み抜き性:1100N以上(JIS T8101に準拠)
地下足袋用踏抜き防止中敷 ノサックス地下足袋用踏抜き防止中敷ノサックス
1,098税込1,208
1足
当日出荷から3日以内出荷
高密度・高強度のポリエステル繊維を積層構造にし、JIS T8101「耐踏抜き性能P(1100N以上)」を実現しました。足裏の屈曲にフィットする優れた柔軟性、材質は繊維だけなので軽く、手洗いが可能です。
用途地下足袋用踏抜き防止中敷ステンレス板を使用せずポリエステル繊維のみで生産している為ステンレス板と比べて柔軟性があり軽く、手洗いが可能。材質ポリエステル繊維
泡の力で靴ふきサッサ アイメディア泡の力で靴ふきサッサアイメディア(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
もっちり泡が汚れを包み込み靴の汚れをサッと除去! 水洗い不要なので、お出かけ前に靴のケアができます。 革靴のツヤ出しやスニーカーの汚れ落としにも! ほのかなフレッシュブーケの香りがします。 片足3プッシュで約30足分使用できます。
寸法(cm)約Φ4.7×15.5
靴備品 G3PEカップインソール静電 26cm ミドリ安全靴備品 G3PEカップインソール静電 26cmミドリ安全
1,098税込1,208
1足
当日出荷
かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)トラスコ品番247-7419材質合成材/PEイエロー適合サイズ(cm)靴:26
コロンブスレザーキュアカビ用クリーニングシート コロンブス(COLUMBUS)コロンブスレザーキュアカビ用クリーニングシートコロンブス(COLUMBUS)
799税込879
1個(10枚)
当日出荷
ツヤの有る皮革製品及び合皮製品の汚れ落とし・除菌・カビ抑制ができるシートタイプクリーナーです。
EVA2層カップインソール 静電 ミドリ安全EVA2層カップインソール 静電ミドリ安全
1,598税込1,758
1足
翌日出荷から5日以内出荷
踵部はホールド性、屈曲する前方は柔らかい素材の2層で動きやすい構造となっています。 体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVAイエロー
鉄製滑り止めスパイク SUN UP鉄製滑り止めスパイクSUN UP
3,498税込3,848
1足
当日出荷
夏にも冬にも大活躍!!(夏…草刈り・山菜採りなどに。 冬…雪道での転倒防止に。)
用途斜面や雪面で滑りを防止。サイズフリー
ビブラム vibram 半張り No.7673 TOKYO ロイヤルリビング K.Kビブラム vibram 半張り No.7673TOKYO ロイヤルリビング K.K(3件のレビュー)
709税込780
1足
当日出荷から5日以内出荷
ビブラム社製ラバーを使った靴底補修用の半張り(つま先側)シートです。 Vibram(ビブラム)ラバーソールは靴修理屋さんでも使われている優れた商品で耐久性があり、厚さ約2.0mmで加工が容易に行えます。 表面は滑りにくパターン(模様)に加工されています。
ブラック付属品布ヤスリ材質合成ゴム
ドイツブラシ ゴートヘア 荒川産業ドイツブラシ ゴートヘア荒川産業
2,198税込2,418
1本
当日出荷
お手入れの仕上げに最適なドイツ製の山羊毛ブラシです。 繊細な山羊毛をふんだんに使用した贅沢な一品です。 柄はナチュラルな白木仕上げのブナ木材を使用し、焼き印風プリントを施しております。
ナチュラルな白木寸法(mm)柄:158×44×17毛丈(mm)22材質(柄部)ブナ木材(白木仕上げ)材質(毛)山羊毛アズワン品番64-6315-53
ナイトリキッド コロンブス(COLUMBUS)ナイトリキッドコロンブス(COLUMBUS)
859税込945
1個(65g)
当日出荷
塗るだけで簡単に靴が磨けるハンディタイプの液体靴クリームです。中性タイプの乳化性液体靴クリームです。植物性カルナバワックスが主成分です。 特殊シリコン配合により軽い作業性を実現しました。塗布器付きなので手を汚さずにお手入れができます。
ダークブラウン
スーパースエードブラスブラシ 荒川産業スーパースエードブラスブラシ荒川産業
599税込659
1個
当日出荷
スエード製品のブラッシングと汚れ落としが1本で出来ます。 ブラスブラシ(真ちゅう)は毛足が目ずまりした時のお手入れ用。 3ヶ所のゴム部分で効果的にクリーニング。
アズワン品番64-6316-20
アクションプラスフィットインソール COOL MAX KITA(喜多)アクションプラスフィットインソール COOL MAXKITA(喜多)
1,298税込1,428
1足
当日出荷
クールマックス採用で吸水速乾性と通気性が抜群! クッション性に優れたハニカム構造で疲れを軽減します。 多孔タイプのため通気性に優れ、ムレにくい! インソール本体にカットラインがあるため、サイズカットも楽々! 抗菌・防臭加工
サイズ(cm)25~28機能COOLMAX(吸水速乾性)・抗菌×消臭ブルー材質【本体】ポリウレタン、【生地】ポリエステルサイズフリーアズワン品番64-8622-75
KINGYARDシューツリー プレステージヒンジド 荒川産業KINGYARDシューツリー プレステージヒンジド荒川産業
6,298税込6,928
1足
4日以内出荷から9日以内出荷
高級靴にマッチする木型で開発された仕上がりの美しいシュートゥリーです。 吸湿性に優れたビーチ(ブナ)材を使用しています。 軽くニス塗りが施されており、汚れにくく丈夫で高級感があります。 特長は一の甲・二の甲共に低く、靴の奥まで挿入ができます。 また、ヒンジド式(蝶番ネジ)を採用しておりますので靴にかかるテンションの微調整が可能です。 伝統的な革靴には勿論、あまりテンションを強くかけたくない方やローファー・スリッポンなどにもおすすめです。
材質ビーチ材
ガーデンスパイク ハートフルジャパンガーデンスパイクハートフルジャパン(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(2個)
当日出荷
長寿命・二重ロック機能付き装着ベルト・ベルトの脱着が簡単
用途斜面での草刈作業用スパイクサイズフリー
カビストップ ムラヤマカビストップムラヤマ
629税込692
1足(10個)
欠品中
「カビストップ」は強力乾燥剤シリカゲルと防カビ剤パラクロロメタキシレノール(PCMX)を特殊配合しワンパックした高持続性カビ防止専用剤です。「カビストップ」は乾燥剤が革製品より湿気を吸着し、防カビ剤がガス化し、カビの発生を抑制します。革靴、ブーツ、カバン、袋物、皮コート等の品質保持に役立つ「カビストップ」をぜひご利用ください。標準有効期間は5~6ヶ月です。
用途標準使用量:毛皮3袋位、ハンドバック1袋位、靴1ッ足2袋位(品物の大きさにより増減してご使用下さい。)容量(g)5×10個
保革油、皮革手入れ用レザーオイル TEMPO保革油、皮革手入れ用レザーオイルTEMPO(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(1000mL)
当日出荷
革への浸透性が良い液体保革油.高品質な植物由来のオイルを主体とし、使用感はさらっとしています。革を水から保護し、柔軟に保ちます。
使用方法革の汚れを十分に落とした後、柔らかな乾いた布で全体にしっかりと塗りこんでください。塗る前に人肌くらいの温度に温めると革への浸透性が良くなります。容量(mL)1000
DSISソルボヘルシ抗カビ+ ソルボDSISソルボヘルシ抗カビ+ソルボ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1足
翌々日出荷
足裏の3つのアーチを支えて、正しい体重移動を行い、歩行をラクにする、ソルボヘルシーに、抗カビ機能をプラスしました。衝撃吸収+抗カビ機能で、安全靴や長靴に最適です。足のお悩みの元となる不快な真菌の増殖を抑制します。足裏の3つのアーチをしっかりサポートすることで、足の動きを調節し、足指がしっかり使え、スムーズな歩行が出来るフルインソールタイプです。通気性・速乾性に優れたWラッセル3層立体生地の抗カビ加工、医療の現場で使用されている衝撃吸収素材ソルボセインのSIAA防カビ加工により、カビ(真菌)の増殖を抑制します。
用途靴用機能付インソール。ベージュ材質本体:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)、生地:ポリエステル
ソルボスパイクタフガード ソルボソルボスパイクタフガードソルボ(2件のレビュー)
899税込989
1足
当日出荷から翌々日出荷
足裏にかかる突き上げによる衝撃吸収、表生地なしの為、汗や水濡れ、汚れに強いです。表生地が有りませんので、長靴などの前すべりにも効果があります。かかと部、中足部のソルボセインが、足裏にかかる衝撃を吸収します。ヒール、フォアフットの外側のウェッジが、動きの効率を高め、捻挫などの足のトラブルを軽減します。医療の現場で使用されている衝撃吸収素材のソルボセインは、長時間使用してもヘタらず、衝撃吸収効果も変わりません。
用途スパイク専用突き上げ防止インソール。ブラック材質本体:ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)
踏み抜き防止インソール SK11踏み抜き防止インソールSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1足
当日出荷
ソール内部には鉄板を使用していないため、柔軟性に優れ足に柔らかくフィットし疲れにくいです。 汚れても洗える新素材を採用し、常に衛生的な作業を継続できます。 耐踏み抜き性基準JIS・T8101適合商品で、1100ニュートン以上の強度があり、危険物の踏み抜きを防止します。 インソール全体が踏み抜き防止素材なので足裏全体を保護し、また絶縁素材なので通電しません。 足裏面にスポンジクッションを使用しているので、ソフトな感触です。
用途釘やガラス、がれき等の危険物からの足裏全体の保護。材質ポリエステル、ポリエーテル機能踏み抜き防止・絶縁性別男女兼用
くつべら 目摺り 木 福井クラフトくつべら 目摺り 木福井クラフト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質木製品色(柄)目摺り寸法(長さL×幅W)(mm)600×40
IS-2 地下たび用セーフティーインソール ケイワークIS-2 地下たび用セーフティーインソールケイワーク(2件のレビュー)
999税込1,099
1足
当日出荷から5日以内出荷
踏み抜き防止タイプの地下足袋用インソールになります。 カップインソール型で履き心地が抜群です。 吸汗性、抗菌防臭性に優れています。
材質ステンレス、EVA、合成繊維
地下足袋インソール モリト地下足袋インソールモリト(3件のレビュー)
489税込538
1足
当日出荷
地下足袋専用のインソールです。 活性炭がニオイの元を吸着しますので、足元のエチケットは安心です。
材質ポリエステルサイズフリー(24.0~27.0)
安全靴用甲プロテクター B2 Mサイズ ミドリ安全安全靴用甲プロテクター B2 Mサイズミドリ安全
3,500税込3,850
1個
当日出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な甲プロテクタです。 マジックバンド用です。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護材質芯材:アルミ、裏材:軟質スポンジトラスコ品番811-1750サイズM質量(g)120寸法(縦×横)(mm)105×165(展開時)適合サイズ(cm)23.5~25.5
合皮製靴べらスタンド シンビ合皮製靴べらスタンドシンビ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ブラック/オレンジステッチ高さ(mm)70材質(本体)質量(g)300奥行(mm)80横(mm)80
ピカットリキッド コロンブス(COLUMBUS)ピカットリキッドコロンブス(COLUMBUS)
479税込527
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ツヤ革専用の保革クリームです。
ピカット シャインスプレー コロンブス(COLUMBUS)ピカット シャインスプレーコロンブス(COLUMBUS)
899税込989
1本(120mL)
当日出荷
特殊シリコンとワックスをブレンドしたスプレータイプの靴クリームです。靴の汚れを落としながら持続力のあるツヤを出します。
材質(本体)アルミ材質(キャップ)PP
靴べら スルーペット 松田栄靴べら スルーペット松田栄
699税込769
1個
当日出荷
専用フック付
材質ポリスチレン樹脂質量(g)80全長×幅W(mm)265×40TKG品番9-2459-1801TKG品番(2017)6-2242-1901
is-fit パフ付靴クリーム モリトis-fit パフ付靴クリームモリト(1件のレビュー)
499税込549
1本(50g)
当日出荷から7日以内出荷
パフ付きなので手を汚さずに簡単に塗り伸ばせます。深みのある仕上がりが長持ちする乳化性靴クリームです。
液性乳化性
シューズの気持ちプレミアムハイブリッド無香性 フマキラーシューズの気持ちプレミアムハイブリッド無香性フマキラー
1,298税込1,428
1個(380mL)
翌日出荷
瞬間消臭!足まわりのイヤなニオイを中和し、素早く消臭!除菌剤3倍※!抗菌剤2倍※!※メーカー従来比。速攻除菌&抗菌持続のプレミアム処方!抗菌効果は48時間以上持続!!ヘビーユーザーでも満足できる大容量サイズ。1日1回でも3ヵ月、3人家族でも1か月使える!
手作り靴ひも用収縮チューブ 川村製紐手作り靴ひも用収縮チューブ川村製紐
179税込197
1個(2個)
15日以内出荷
アイロンで簡単に靴紐が出来るキットです。お好みのリボンやテープ、ゴム紐で靴紐が作れます。熱着テープをプラスすることで、ゴム紐でも抜けにくくなります。
用途ス二ーカ用の靴紐制作用チューブ。材質ポリオレフィン,ポリアミド樹脂クリア使用範囲(mm)太さ:(目安)平紐・平ゴム約10まで/丸紐,丸ゴム約3まで入数2足分
天然・防水加工ワックス スノシール ATSKO天然・防水加工ワックス スノシールATSKO
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
成分ミツロウ容量(g)200
シューズプロテクター GASTON MILLEシューズプロテクターGASTON MILLE
14,980税込16,478
1セット
翌日出荷
シューズの上に装着して足先を守るカバーです。耐水性で丸洗いできるTPU素材です。落下物による衝撃から足の甲を守るシュータンです。つま先キャップはグラスファイバー製です。スチール製キャップの製品と比べ50g軽いです。240Jまで耐衝撃性があります。(EN122568)耐摩耗性に優れています。熱・油・ガソリンに耐性があります。(ISO規格20345)伸び縮みするストラップで様々なシューズに適合します。ストラップは取り外し、交換が可能です。感染対策用の個人用防護具(=PPE)として使用可能です。製品の安全基準を満たすCEマーク付きです。フランス製です。
用途内装工事、物流、管理、衛生、食品業界の方向け。工場見学、倉庫見学、臨時使用に
1909ファインポリッシングブラシ コロニル1909ファインポリッシングブラシコロニル
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
仕上げ磨きに最適なブラシ。細く柔らかい山羊(ヤギ)毛製のブラシです。上質な山羊毛をふんだんに使用し、弾力性としなやかさを兼ね備えています。お手入れの仕上げみがきに最適です。
用途ヤギ毛ブラシ主成分毛:山羊 木材:ブナ寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】14.9×4.8×3.8【ケース】15.2×5.1×4.4対象皮革全般、靴、バッグ、ウェア、財布・ベルトなどの小物、ソファなど
1909レザークリーム コロニル1909レザークリームコロニル
2,298税込2,528
1個(75mL)
当日出荷
天然のワックス、オイルに加えクリーニング成分を配合した、クリーニング効果と高い栄養効果を合わせ持つクリームです。皮革表面の汚れを落とし、色を活性化させます。同時に油分とツヤを与え質感を向上させます。スポンジアプリケーター付きで手を汚さず、ムラなく簡単にお手入れできます。
用途汚れを落とし+栄養が1本で可能なクリーム主成分ワックス 界面活性剤寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】14.5×3.3cm(※キャップ直径) 【ケース】15.2×4.7×3.8対象スムースレザー、靴、バッグ、ウェア、財布・ベルトなどの小物
アクティブ レザーワックス コロニルアクティブ レザーワックスコロニル
1,198税込1,318
1本(75mL)
当日出荷
スムースレザー、オイルレザー及びオイルヌバック製の登山靴用保革・防水ワックスです。オリーブオイルなどの天然ワックスが皮革繊維に潤いを与え、しなやかな状態を保ちます。また、定期的に使用することで耐久性を向上させるとともに、防水効果を与えカビの発生を予防します。低温環境でも凍結せず使用できます(-15℃でテスト済み)。
用途登山靴用保革・防水ワックス主成分オリーブオイル ワックス寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)13.8×5.3×3.3対象スムースレザー オイルレザー オイルヌバック、アウトドアシューズ、ブーツ
靴クリーム エスコ靴クリームエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
クリームタイプ。ツヤ革専用。靴に光沢・補色・栄養効果を与え、ヒビ割れを防ぎます。靴の汚れを一通り落とした後、乳化性平缶をクロスに適量とし塗り伸ばします。
材質ろう、油脂、有機溶剤、水内容量(g)200
ムレ&足臭対策インソール Silica Comfortムレ&足臭対策インソールSilica Comfort
1,898税込2,088
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
シリカゲルを粒のまま不織布でサンドした特殊製法素材「シリテックファイバー」内蔵したインソールです。足から出た汗や湿気をシリカゲルが吸収して靴内湿度を下げ、サラサラ快適な足にします。また、足のニオイの元となるアンモニア、イソ吉草酸を速効強力消臭(アンモニアを1分で95%10分で99%除去)します。これらの機能が天日干しで回復するため、繰り返し使えてエコ&経済的です。
ブラック
GS オートマット用交換ブラシ ローリングブラシ GSGS オートマット用交換ブラシ ローリングブラシGS
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
オートマット用の交換ブラシです。
用途オートマット専用ブラシとなります。仕様全機種対応です。材質本体樹脂製、ナイロン製ブラシ質量(kg)1.5
吸水速乾インソール 不動化学吸水速乾インソール不動化学
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
吸水速乾なのでスポーツやビジネスに最適!
材質【表面】ポリエステル、【本体】ポリウレタン
靴関連用品