さらに商品を絞り込む
  • アラム(1)
  • X線検査機対応
  • 伸縮性(7)
  • 金属探知機対応(5)
  • 防水・耐水(27)
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
異物混入 X検テープ MPF-XT-30X4-RE(MPフーズ) アラム異物混入 X検テープ MPF-XT-30X4-RE(MPフーズ)アラム(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
X線検査機での反応に特化した素材を塗布したテープです。食品工場等での異物混入対策に好適です。 皮膚に貼る際は傷口には直接貼らず、絆創膏の上から貼ってご使用ください。 目的を問わず、様々な用途でご利用いただけます。「仮修理」の作業でもご使用いただけます。 粘着力も強く、しっかりと貼ることができます。 生地は肌にやさしい綿布でできています。 本品を切断する際は必ずハサミをご使用ください。
用途食品工場内などでよく使用されているX線検知器に反応するテープです。用途は、混入しやすい製品や部品に貼り付けていただければ、X線検知器に検知される可能性が高まります。幅(mm)30タイプX検タイプ長さ(m)4機能X線検査機対応生地綿
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら