爪切り :「移動用キャスター」の検索結果
爪切りとは、手や足の爪を切るための道具。上下についた刃を爪にはさんで、切り取ります。爪の切りくずが飛び散らないように、刃の横を塞ぐ形でケースがついており、切り終わったら外して捨てることができるので便利です。また、持ち手の裏側には爪やすりがついているので、爪を整えたりなめらかにしたりするのに使用することができます。ペンチのようなニッパー式の爪切りは、先がとがっているので巻き爪も切りやすいです。爪切りの素材は主にステンレス製となっており、錆びにくく丈夫なのが特徴。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ロールが装着可能でお手入れ簡単!患者様や施術者の身長にあわせて、足乗せマットの高さが2段階で調節できます。キャスター付きで楽に移動できます。フットケアの際に清潔に施術が出来ます。マットは耐アルコールレザーを使用しています。足浴桶やフットバスを載せることもできます。
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、マット部/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー(耐アルコール)、フットバス台/アルミ(粉本塗装)
質量(kg)約8
高さ(mm)足乗せマット(マット厚含む):455・595
材質(キャスター)ウレタン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×600
キャスター径(Φmm)50双輪(四輪ストッパー付)
寸法(Φ×mm)最大適用ロールペーパータオル:200×幅370
アズワン品番7-8320-01
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌々日出荷
『グルーミング用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 爪切り
- ハサミ グルーミング
- 耳かき
- 毛抜き
- 脱毛・除毛用品
爪切り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。