爪切り :「足用爪切り」の検索結果
爪切りとは、手や足の爪を切るための道具。上下についた刃を爪にはさんで、切り取ります。爪の切りくずが飛び散らないように、刃の横を塞ぐ形でケースがついており、切り終わったら外して捨てることができるので便利です。また、持ち手の裏側には爪やすりがついているので、爪を整えたりなめらかにしたりするのに使用することができます。ペンチのようなニッパー式の爪切りは、先がとがっているので巻き爪も切りやすいです。爪切りの素材は主にステンレス製となっており、錆びにくく丈夫なのが特徴。
刃はステンレス刃物鋼を使用し、高硬度焼入れと二度刃付け技術により、耐久性と鋭利性に優れています。
また、指をかけるテコ部分は亜鉛ダイカスト製法で肉厚になっているため、加えた力が確実に伝わり、硬い爪も無理なくカットできます。
材質(本体)ステンレス刃物鋼、(テコ)亜鉛合金、(ヤスリ)ステンレス特殊加工<エッチング>
刃先が爪の間に入りやすい形状で、巻爪や変形爪に最適です。
トラスコ品番137-3529
材質ステンレス刃物鋼、フッ素樹脂コーティング
全長(mm)88
質量(g)45
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
しっかり握りこめる太いハンドルで、ソフトな感触なので手にフィットします。
刃部全体に一度で力が伝わりやすく、太く厚い爪や硬い爪を切るのに便利です。
仕様喰切刃
材質刃部/ステンレス刃物鋼(SUS420-J2)、ハンドル/エラストマー樹脂
刃長約15mm
全長(mm)124
アズワン品番8-5801-01
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『グルーミング用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 爪切り
- ハサミ グルーミング
- 耳かき
- 毛抜き
- 脱毛・除毛用品
爪切り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。