家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。
DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内)
3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
出力電圧(V)DC12、DC5
質量(g)107
出力電流(A)(DC12V)1、(DC5V)1(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×30×99
消費電力(VA)30
使用環境温度(℃)0~40
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し
カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。
DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内)
室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。
質量(g)(本体のみ)620
使用温度範囲(℃)0~40
出力電圧(V)DC12/5
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×184×55
消費電力(VA)350
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
セルスター製ジャンプスターターMJP-3000を家庭用コンセントで充電するACアダプターです。
質量(g)32
出力DC5V/2A
出力電圧(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート出力:USB TypeA
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
USB-C電源をUSB-CとUSB-Aに変換して分配する同時充電対応のUSBアダプターです。コンパクトサイズで取付け後も目立ちません。2ポート合計最大3A、15Wまで対応。(ご使用のUSB電源が出力3A以上の場合)。自動判別ICを搭載、接続機器に3A以下の最適な電力を供給できます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×20×25
出力電圧(V)DC5(2ポート合計)
出力電流(A)DC3(2ポート合計)
電源電圧(V)DC5
許容電力(W)15(2ポート合計)
1個
¥699
税込¥769
9日以内出荷
USB-C電源をUSB-Aに変換し、2つに分配する同時充電対応のUSBアダプターです。コンパクトサイズで取付け後も目立ちません。2ポート合計最大3A、15Wまで対応。(ご使用のUSB電源が出力3A以上の場合)。自動判別ICを搭載、接続機器に3A以下の最適な電力を供給できます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×20×25
出力電圧(V)DC5(2ポート合計)
出力電流(A)DC3(2ポート合計)
電源電圧(V)DC5
許容電力(W)15(2ポート合計)
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
『車用インバーター/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用インバーター
- 車用DC/DCコンバーター
- 車用アップバータ
- 車用安定化電源
- 車用AC/DC変換商品
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。