ハロゲンヒーターなので、立ち上がりが早く速熱速暖性に優れています。電力自動制御なので、こたつ内部の温度を快適に保ちます。ファン付でも41mmの薄型設計です。本体には温度ヒューズ、電源コードには電流ヒューズを内蔵し、安全性の高い安心設計です。29×29cm、29×33cmの木枠内サイズのこたつに取り付け可能です。
用途こたつ用。
付属品ヒーター取付用化粧ビス4本
トラスコ品番553-7691
幅(mm)290
高さ(mm)41
奥行(mm)290
電源(V)単相100
電源コード(m)3
消費電力(W)(50/60Hz)600
適合サイズ(cm)最小60×60×34、最大180×90×34
1個
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
こたつのヒーターユニットを取り替えるだけ!夏でも涼しくこたつを活用!。足元から空気を拡散して足元にそよ風のような涼しさを実現。電気代は1時間あたりわずか0.16円。今、お使いのヒーターを取り外し、ファンユニットをビスで固定するだけの簡単取付!。木枠の取り付けネジのピッチが20cmのやぐらであればお取替えができます。
用途こたつヒーターを夏仕様に衣替え。コタツ/ファン/扇風機/サーキュレーター/こたつファン/ファンユニット/そよ風/おしゃれ/足元
質量(kg)1
消費電力(W)6
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
電源コード着脱式 (電源スイッチ付きコード3m)
風量調整無段階調節つまみ(弱-強)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28.8×28.8×6
取付可能寸法(cm)枠:29×29、29×33
1個
¥5,990
税込¥6,589
6日以内出荷
コタツ用取り替えヒーター
あったか~いワイド設計
ドライバー1本で取替できる
二重の安心構造(温度ヒューズ・電流ヒューズ)
温度制御:可変式サーモスタット
コード:電源スイッチ付き丸打ちコードタイプ3m(MS-303HTのみ自動切タイマー搭載)
消費電力量(1時間あたり):(強)約160Wh、(弱)約80Wh
ヒーター取付け木枠内サイズ:29×29cm
温度調節:温調ツマミ無段階
用途交換用、取替え用に。ユニットヒーター こたつ 電気暖房 コタツ こたつヒーター交換 炬燵 火燵
質量(kg)1
消費電力(W)300
電源AC100V(50/60Hz)
ヒーターU字形石英管ヒーター
温度制御可変式サーモスタット
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×28.8×6.3
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.0円、(弱)約2.5円
コタツ用取り替えヒーター
4.1cmの薄型設計
あったか~いワイド設計
ドライバー1本で取替できる
二重の安心構造(温度ヒューズ・電流ヒューズ)
温度制御:可変式サーモスタット
コード:電源スイッチ付き丸打ちコードタイプ3m(MSU-501HTのみ自動切タイマー搭載)
消費電力量(1時間あたり):(強)約170Wh、(弱)約80Wh
ヒーター取付け木枠内サイズ:29×29cm、29×33cm共用
温度調節:温調ツマミ無段階
ファン/モーター:プロペラファン、誘導電動機
用途交換用、取替え用に。ユニットヒーター こたつ 電気暖房 コタツ こたつヒーター交換 炬燵 火燵
質量(kg)1
タイプタイマー機能あり
消費電力(W)510
電源AC100V(50/60Hz)
ヒーターU字形石英管ヒーター
温度制御可変式サーモスタット
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.3円、(弱)約2.5円
1台
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
コタツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。