セキュリティーアラーム :「録音 再生」の検索結果
リレーアタックなどの車両盗難、車上荒らし、部品盗難が心配な方にオススメ!セキュリティ専用リモコンモデル。
仕様画像技術:デジタルHDR、Gセンサー:3段階の感度調整が可能、記録映像再生方法:本機液晶モニターおよびパソコンなど
質量(g)ドライブレコーダー:約110、メインユニット:約68
外形寸法(mm)ドライブレコーダー:約120×67×40、メインユニット:約78×76×26
消費電力(W)約3
電源電圧(V)ドライブレコーダー:DC12/24シガープラグコード付属(約3.5m)、メインユニット:DC12
有効画素数前方カメラ(200万画素)、車内カメラ(100万画素)
機能セキュリティレコーダー:リモコン録画、センサー連動録画、ショックセンサー、ドアセンサー、イグニッションONセンサー、ライトフラッシュ、録画:常時録画、イベント録画、手動録画、録画ファイル、ループ録画機能、トリプル録画機能
記録媒体microSDHC/SDXCカード、class10(8GB~128GB)
消費電流(mA)待機時:約8(動作確認LED含む)、警報時:約1000
LED色動作確認:赤
使用周囲温度(℃)ドライブレコーダー:-30~+65、メインユニット:約-40~+85
フォーマット形式録画:動画 MOV(H.264)
音圧レベル(dB)サイレン:最大約128
録画時間ファイル:1分/2分/3分から選択
音声録音ワンタッチON/OFF可能
液晶モニター3.0インチIPS方式
記録画像サイズ前方カメラ(1920P×1080P)Full HD、車内カメラ(1280P×720P)HD
F値前方カメラ(F2.2)、車内カメラ(F1.8
言語表示日本語、英語、中国語(繁体字・簡体字)
アズワン品番64-9312-79
日時カレンダー機能・リアルタイムクロック(充電池内蔵)
フレームレート前方カメラ(30fps)、車内カメラ(25fps)
画角記録:前方カメラ(水平約111°、垂直約59°、対角約136°)、車内カメラ(水平約110°、垂直約58°、対角約130°)
録画方式常時録画/イベント録画/手動録画
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
『自動車用防犯・セキュリティー用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用ハンドルロック
- 自動車用タイヤロック
- セキュリティーアラーム
- ロックボルト
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。