「破断張力(t)」から絞り込む
けん引ワイヤーロープMeltec(大自工業)(17件のレビュー)当日出荷
乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1tロープ長 約3.6mワイヤー径 8mm※一部使用できない車種があります。
用途保安用品長さ(m)3.6破断張力(t)3.1材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄質量(kg)1.24内容ワイヤーロープ/白旗寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50ワイヤー径(Φmm)8張力(kg)2000
『自動車用緊急用品』には他にこんなカテゴリがあります