「破断張力(t)」から絞り込む
けん引ワイヤーロープMeltec(大自工業)(17件のレビュー)当日出荷
乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。<br />故障車のけん引もOK。<br />けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、<br />雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。<br />また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。<br />破断張力 約3.1t<br />ロープ長 約3.6m<br />ワイヤー径 8mm<br />※一部使用できない車種があります。
用途保安用品長さ(m)3.6破断張力(t)3.1材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄質量(kg)1.24内容ワイヤーロープ/白旗寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50ワイヤー径(Φmm)8張力(kg)2000
『自動車用緊急用品』には他にこんなカテゴリがあります
牽引フックJass Performance(ジャスパフォーマンス)税込¥9,898~¥8,998~