非常信号灯 :「ケースpc」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EM-369 マルチLED停止表示灯 EMERSON(エマーソン) 動画あり
高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」 COB LEDによるダイレクト紫色発光により高い視認性を発揮!! 安心の視認性 夜間約1000m 昼間約400mから ※電池残量や道路環境により異なります。 車内からルーフに設置可能 (三角停止板は故障車の後方50mに接地が推奨されています) 緊急時に取り出しやすい(運転席回りに収納できるコンパクト設計) 作業灯・懐中電灯としても使用可能!! COB LED採用 白色点灯Hi:明るさ200lm IPX3相当 防滴仕様 底面&クリップ部のダブルマグネット スイベルクリップで取付自在!! 携帯しやすい収納ケース付き
用途高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」 材質(本体)アルミ、ABS/(スイベルクリップ)ABS/(ボタン)シリコン/(レンズ)PC /(電池ケース)ABS/(収納ケース)ナイロン 質量(g)(本体)100/(電池搭載時)約135 電源(アルカリ乾電池)単4×3本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×103×41 使用時間(時間)白点灯:(Hi)3/(Low)10/(紫点滅)10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

『自動車用緊急用品』には他にこんなカテゴリがあります