非常信号灯 :「三角表示板 バイク」の検索結果
高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」
COB LEDによるダイレクト紫色発光により高い視認性を発揮!!
安心の視認性 夜間約1000m 昼間約400mから ※電池残量や道路環境により異なります。
車内からルーフに設置可能 (三角停止板は故障車の後方50mに接地が推奨されています)
緊急時に取り出しやすい(運転席回りに収納できるコンパクト設計)
作業灯・懐中電灯としても使用可能!!
COB LED採用 白色点灯Hi:明るさ200lm
IPX3相当 防滴仕様
底面&クリップ部のダブルマグネット
スイベルクリップで取付自在!!
携帯しやすい収納ケース付き
用途高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」
材質(本体)アルミ、ABS/(スイベルクリップ)ABS/(ボタン)シリコン/(レンズ)PC /(電池ケース)ABS/(収納ケース)ナイロン
質量(g)(本体)100/(電池搭載時)約135
電源(アルカリ乾電池)単4×3本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×103×41
使用時間(時間)白点灯:(Hi)3/(Low)10/(紫点滅)10
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。