5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
道路交通法施行規則適合品 夜間約800m、昼間約300mから強力発光で存在を知らせる安心の視認距離(乾電池残量や道路環境により異なります)。 底面がマグネットなので、車内から車のルーフに安全に設置できる。 シリコン製の防水カバーにより、車体への傷付きを防止。 車の運転席周りやバイクのシート下などに収納できるコンパクトサイズ。 乾電池式でコードやプラグの付属品もなくスッキリと収納できます。 防水カバー付きで雨天時のトラブルにも対応。 連続使用約5時間でトラブル発生から事後処理までしっかり点滅( 新品アルカリ乾電池を使用した場合)。
用途高速道路における緊急停車時に、三角表示板の代わりに設置できる。 材質本体:ABS、防水カバー:シリコンゴム、レンズ:PMMA LED3WパワーLED×3灯 発光色紫色 連続使用時間(時間)約5(新品アルカリ乾電池を使用した場合 ) 使用乾電池単4アルカリ乾電池×4本(別売り) 仕様底面マグネット付き、防水カバー付き
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

非常信号灯 モノタロウ 動画あり
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類非常信号灯 仕様防滴型 適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品 材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単四乾電池×2本(動作確認用付属) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153 本体質量(g)100 連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合) 点灯方式点滅 保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による) 光度(cd)1 LED使用数(個)9 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.3MB)
1個
799 税込879
当日出荷

道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。 視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止。 踏切上での故障時に列車へ認知。 有効期限(年)4 発光色鮮明な赤色 燃焼時間(分)1本(5分) 光度(cd)160以上 種類発炎筒
1セット(10本)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EM-369 マルチLED停止表示灯 EMERSON(エマーソン) 動画あり
高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」 COB LEDによるダイレクト紫色発光により高い視認性を発揮!! 安心の視認性 夜間約1000m 昼間約400mから ※電池残量や道路環境により異なります。 車内からルーフに設置可能 (三角停止板は故障車の後方50mに接地が推奨されています) 緊急時に取り出しやすい(運転席回りに収納できるコンパクト設計) 作業灯・懐中電灯としても使用可能!! COB LED採用 白色点灯Hi:明るさ200lm IPX3相当 防滴仕様 底面&クリップ部のダブルマグネット スイベルクリップで取付自在!! 携帯しやすい収納ケース付き
用途高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」 材質(本体)アルミ、ABS/(スイベルクリップ)ABS/(ボタン)シリコン/(レンズ)PC /(電池ケース)ABS/(収納ケース)ナイロン 質量(g)(本体)100/(電池搭載時)約135 電源(アルカリ乾電池)単4×3本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×103×41 使用時間(時間)白点灯:(Hi)3/(Low)10/(紫点滅)10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

SEIWA(セイワ)停止表示灯
電池式の紫色LED停止表示灯です。(使用電池:単4乾電池3本別売り)三角表示板の代わりに、紫色の面発光LEDライトで高い視認性で後方安全のために設置することができる停止表示灯です。超高輝度の紫LEDが面発光をするので視認性も抜群で、昼間で約300m/夜間で約800mの距離で発光を確認できるので緊急時に安心です。 3つの点灯パターンで選択可能です。 点灯パターン1:白色5WLEDのスポット照射で高い視野認識の強い光から弱い光へと光量調整ができます。点灯パターン2:10WCOB面発光パープルLEDで点灯します。点灯パターン3:10WCOB面発光パープルLEDの紫色で点滅します。 本製品は電池残量が確認できるインジゲーターランプ機能付きです。 取り付け方も用途により選べます。本体底面と本体背面に磁石入っており、縦に貼り付け、横に貼り付けて使用できます。またフックで吊り下げて使用することもできます。スタンド式にもなるので立てかけて設置することもできます。 本製品は道路交通法施行規則適合品です。多少の悪天候でも使用可能なIPX4相当の防滴仕様です。
仕様乾電池式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×59×34
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

『自動車用緊急用品』には他にこんなカテゴリがあります