ポスターフレーム/パネル :「A1ハーフ」の検索結果
色シルバー
付属品裏面に吊具4ヶ所付、吊り下げ用紐付
材質透明カバー:PETt1.0mm 、バックボード:MDFt3mm
フレーム(mm)幅25・厚さ16
その他○裏面に吊具4ヶ所付き○吊り下げ用ひも付き◯屋内仕様◯片面仕様◯前面四方開閉式
材質本体:アルミ、透明カバー:PET1.0mm厚、バックボード:MDF3mm厚
適合厚さ(mm)メディア:2~3
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フレーム:25
明るくスリムなLEDパネル。費用対効果抜群! 展示会から飲食店のメニュー、また駅構内・百貨店の広告など幅広い用途でご利用頂いております。フレームはアルミ製なので、アクリルよりも軽く、取扱が簡単。
クオリティは更に進化!
長寿・省電力のLEDで経済的
軽量タイプなので取扱が簡単です
厚さが16mmと薄型なので省スペース
壁面取付もOK
色温度(K)6000~6500相当
『パネル/ボード/イーゼル』には他にこんなカテゴリがあります
ポスターフレーム/パネル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。