ポスターフレーム/パネル :「a3サイズ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色ゴールド
材質本体:スチロール樹脂(ポリスチレン)、カバー:透明PETt0.5、ダンボールt2+t5
厚さ(mm)本体:28、吊金具:3
フレーム幅(mm)51
色ゴールド
材質本体:スチロール樹脂(ポリスチレン)、カバー:透明PETt0.5、ダンボールt2×2
厚さ(mm)本体:40、吊金具:3
フレーム幅(mm)63
色シルバー
付属品裏面に吊具4ヶ所付、吊り下げ用紐付
材質透明カバー:PETt1.0mm 、バックボード:MDFt3mm
フレーム(mm)幅25・厚さ16
色シルバー
仕様7mm厚のポスターまで掲示可能
付属品3ヶ所に吊具付(タテ、ヨコ対応)
材質本体:発泡スチロール、フレーム:アルミ、前面:PET透明t0.5
付属品吊り具4ヶ所・吊ひも
フレーム(mm)幅30・厚さ15
材質フレーム:ジェルトンプライ(南洋材)、透明カバー:PET透明t0.5、バックボード:紙・パーティクルボード、吊り具:スチール、吊ひも:P.P
色シルバー
付属品吊り下げ用紐×1本、吊金具×2ヶ
材質透明カバー:PETt0.8mm 、バックボード:MDFt3mm
フレーム(mm)幅25・パネル厚16
付属品吊り金具・吊ひも付・一辺解放式
材質フレーム:アルミ、透明カバー:PETt0.5、バックボード:ダンボールt2
フレーム(mm)幅10・厚さ18.5
明るくスリムなLEDパネル。費用対効果抜群! 展示会から飲食店のメニュー、また駅構内・百貨店の広告など幅広い用途でご利用頂いております。フレームはアルミ製なので、アクリルよりも軽く、取扱が簡単。
クオリティは更に進化!
長寿・省電力のLEDで経済的
軽量タイプなので取扱が簡単です
厚さが16mmと薄型なので省スペース
壁面取付もOK
色温度(K)6000~6500相当
『パネル/ボード/イーゼル』には他にこんなカテゴリがあります
ポスターフレーム/パネル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。