高出力対応USB2ポート&音楽データ再生機能付き。イルミLED搭載。リモコン付。
用途スマホ/タブレットの充電・音楽再生。
適合SCMS-T
色BK
質量(g)45
出力(W)USB Type-Cポート:USB PD対応端末 最大36W 12V3A / 9V3A / 5V3A・USB PD非対応端末 最大15W 5V3AUSB-Aポート:QC3対応端末 最大18W 12V1.5A / 9V2A / 5V3A・QC3非対応端末最大15W 5V3A2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W(5V3A)(2ポート共5V出力)
入力電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×38×84
保証期間6ヶ月
周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1間隔で選択)
送信周波数(GHz)2.402~2.480
無線通信方式Bluetooth Ve5.3
動作温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)
マルチペアリング2台(履歴保持)
無線距離(m)10
マルチポイント(同時接続)非対応
対応プロファイルA2DP / AVRCP
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
『携帯/スマホ関連品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。