車載用音楽関連品 :「両面テープ 使用温度」の検索結果

音楽関連とは、車内でスマートフォンなどの携帯端末を使用して音楽を快適に楽しむために使用するカーアイテム。カセットデッキしかない自動車でも本体と携帯端末をつなぐことで、携帯端末に保存している音楽を車内で聞くことができるアダプタや、良音質で音楽を楽しめるケーブルがあります。カーナビやカーオーディオ機器につなぐAUXケーブルは、充電器付きタイプやmicroUSB付きのタイプ、長さもさまざまあるため用途に合わせて選ぶことができるアイテムです。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本全国のドコモのLTE(TM)エリアで通信量を気にせず使えるクルマ専用のWi-Fiルーター。快適・安心のドコモLTEデータ通信が定額で使いたい放題!
仕様●ドコモUIMカード:nanoUIM●対応バンド:Band1、Band3、Band19 付属品USBシガーチャージャー/USBケーブル(USB2.0 Standard-A to USB Type-C(R))1.5m/両面テープ付き面ファスナー×2/取扱説明書/契約書/ラベル/ドコモUIMカード(本体に挿入済み)/保証書/クイックスタートガイド 質量(g)60(USBシガーチャージャー、USBケーブルなどを除く) 使用温度範囲(℃)USBシガーチャージャー:’-10 ~ +60 ポート数2 消費電力(W)1.5(typ)(本体のみ) 出力USB Type-A:DC5V/2.4A(各ポート) 適合規格IEEE 802.11 b/g/n( 2.4 GHzのみ) 最大出力(W)合計:24 電源電圧DC5V(USBシガーチャージャー付属) 角度(°)取付推奨:0~ 20 入力DC12V/24V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91.5× 16× 47.1 コネクタUSBタイプA 動作湿度(%)90以下 セキュリティWPA2-PSK(AES), WPA2-PSK(AES) /WPA-PSK(TKIP),WPA3 Personal, WPA3/WPA2-PSK(AES) 通信速度受信最大 150 Mbps(ベストエフォート方式)、送信最大 50 Mbps(ベストエフォート方式) 最大接続台数同時:5 台 受信チャンネル(ch)1 ~ 13 動作温度範囲(℃)-10 ~ +60
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷