車載用音楽関連品 :「無線 HDMI」の検索結果
音楽関連とは、車内でスマートフォンなどの携帯端末を使用して音楽を快適に楽しむために使用するカーアイテム。カセットデッキしかない自動車でも本体と携帯端末をつなぐことで、携帯端末に保存している音楽を車内で聞くことができるアダプタや、良音質で音楽を楽しめるケーブルがあります。カーナビやカーオーディオ機器につなぐAUXケーブルは、充電器付きタイプやmicroUSB付きのタイプ、長さもさまざまあるため用途に合わせて選ぶことができるアイテムです。
関連キーワード
カーナビや後部座席でもYouTubeやNetflix等の動画が見られる。Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のスマホアプリが楽しめる、Android12を搭載したAPPCASTⅡ(エーピーピーキャストツー)です。HDMI出力・入力ができるようになり、使い勝手の良いキーボード付きリモコンがセットになって更にグレードアップいたしました!
付属品USB接続ケーブル×2(ケーブル長:約30cm、Type-C to A/Type-C to C)、補助電源ケーブル、USB変換コネクタ、エアマウス、エアマウス充電用ケーブル、製品保証書、QRコード(取扱説明書データ)
電源5(USB Type-C)
本体質量(g)約90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約107×13×60
メモリー4GB
使用CPU4Core(2.0GHz)+4Core(1.8GHz)
適合車種有線Apple Car Play対応の純正タッチパネル式ディスプレイオーディオ搭載車
OSAndroid12
無線2.4GHz/5GHz
Bluetooth5
HDMI規格ミニHDMI、対応解像度(720p、1080P)
ストレージ64GB
GPS内蔵
SDカード有(16~128GBまで対応、Class10)
1台
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
『携帯/スマホ関連品』には他にこんなカテゴリがあります
携帯/スマホ関連品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。