カーフィルム :「窓用フィルム」の検索結果

ウインドウフィルムは、車のフロントやサイドガラスに貼るフィルムです。フィルムを貼ることで、肌に有害な紫外線をカットし、熱線遮断効果や断熱効果により室内の冷暖房の効率を向上させます。また、外から見えにくいことによるプライバシーの保護の効果もあります。紫外線のカット率は約90%から99%です。可視光線の透過率は5%のフィルムもありますが、夜間の見え方を考慮して選ぶ必要があります。また、フロントガラスは透過率が70%以上と法律で決められており、フィルムを選定するときは注意が必要です。フィルムを貼るときは、剥がす
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近赤外線をカットしながら可視光線透過率も高いフィルム。 運転席、助手席の窓ガラスにも施工が可能。 可視光線透過率70%を下回る場合は運転席や助手席への施工はできません。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 可視光線透過率(%)89 紫外線透過率(%)<1 赤外線遮断率(%)69 熱貫流率(W/m2・K)5.9 遮蔽係数0.89 日射透過率(%)71 日射反射率(%)8 日射吸収率(%)21 可視光線反射率(%)9
1枚(1m)
7,998 税込8,798
翌日出荷

『車日よけ/遮光アイテム』には他にこんなカテゴリがあります