カーフィルム :「車 日よけ」の検索結果
ウインドウフィルムは、車のフロントやサイドガラスに貼るフィルムです。フィルムを貼ることで、肌に有害な紫外線をカットし、熱線遮断効果や断熱効果により室内の冷暖房の効率を向上させます。また、外から見えにくいことによるプライバシーの保護の効果もあります。紫外線のカット率は約90%から99%です。可視光線の透過率は5%のフィルムもありますが、夜間の見え方を考慮して選ぶ必要があります。また、フロントガラスは透過率が70%以上と法律で決められており、フィルムを選定するときは注意が必要です。フィルムを貼るときは、剥がす
関連キーワード
自由にカットして使える
日除けシート
直射日光も紫外線も大幅カット。
両面テープ不使用。
好きな形に自由にカット。
簡単に貼ってはがせるので、日射しが気になる場所へ の貼り替えが何度でもできる。
軽自動車からコンパクトカー・ワンボックス車まで対応。
材質PVC
寸法(mm)500×1500
『車日よけ/遮光アイテム』には他にこんなカテゴリがあります
- カーフィルム
- サンバイザー
- 車用カーテン/ブラインド
- 車用サンシェード
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。