カーフィルム :「車 フィルム」の検索結果
ウインドウフィルムは、車のフロントやサイドガラスに貼るフィルムです。フィルムを貼ることで、肌に有害な紫外線をカットし、熱線遮断効果や断熱効果により室内の冷暖房の効率を向上させます。また、外から見えにくいことによるプライバシーの保護の効果もあります。紫外線のカット率は約90%から99%です。可視光線の透過率は5%のフィルムもありますが、夜間の見え方を考慮して選ぶ必要があります。また、フロントガラスは透過率が70%以上と法律で決められており、フィルムを選定するときは注意が必要です。フィルムを貼るときは、剥がす
関連キーワード
サイド窓2m。キズに強く施工時やウインドウガラスの開閉でキズが付きにくい。
用途車のフィルム
寸法(cm×m)55×2(サイドガラス約2枚分)
フィルム施工に最適な豪華7点セット。
用途車のフィルム
セット内容ビッグゴムヘラ/ロングゴムヘラ/スリムプラヘラ/スプレーボトル/カッターナイフ&カーターガード/グリースペンシル(白えんぴつ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)カッターナイフ&カーターガード:約131×32×31 、グリースペンシル(白えんぴつ):約88×7×7 、スプレーボトル:約228×87×31 、スリムプラヘラ:約209×38×4 、ビッグゴムヘラ:約70×95×10 、ロングゴムヘラ:約228×84×4
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
『車日よけ/遮光アイテム』には他にこんなカテゴリがあります
- カーフィルム
- サンバイザー
- 車用カーテン/ブラインド
- 車用サンシェード
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。