フィルター・カートリッジとは、純水精製装置の交換用フィルターやカートリッジです。純水は、理化学実験や研究をはじめ、食品加工、電子・半導体工業などの洗浄・冷却・原料などの用水として欠かせません。純水精製するための装置の中心部にはフィルター・カートリッジがあり、効率よく純水を精製するためには定期的な交換が必要です。ポリプロピレン製糸巻き、タイプポリプロピレン製フェルトタイプ、活性炭など用途にあわせて材質を選ぶことができます。
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 内径×外径(Φmm)28×65 材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21 最高使用温度(℃)60
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過 内径(Φmm)28 外径(Φmm)62 長さ(mm)250 タイプシングル 材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP) 最高使用温度(℃)60 推奨交換差圧(MPa)0.2
1本
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。 耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過 材質(フィルター)PP 最高使用温度(℃)80 差圧(kPa[psi])490 材質(コア)PP
1本
1,088 税込1,197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
用途洗浄水、工業用水のろ過。 材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン 内径(Φmm)30 外径(Φmm)62 最高使用温度(℃)60 内径×外径(Φmm)30×62
1本
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。 タイプシングル 内径(Φmm)30 外径(Φmm)65 長さ(mm)250 仕様奨励交換差圧/0.20MPa 適合本体1VAS-5TS、3HAS-5SR 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE) 最高使用温度(℃)60
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリプロピレン(100%)を使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 ポリプロピレンの極細繊維を自己熱接着するため、繊維の脱落はほとんどありません。 また、ろ過抵抗が少なくろ過流量が大きくなります。 界面活性剤を一切使用していないため、抽出物の心配は無く、泡立ちもありません。
用途工業用水等の各種水処理に。 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 外径(mm)63 内径(mm)30
1本
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高い気孔率とシャープなろ過性能を持ち、独自の3次元立体構造をはじめとする優れた性能によって、産業界全般に渡り、液体の精製、再生に威力を発揮しています。
用途塗料、インキ、接着剤などの樹脂製品、および石油化学製品・薬品の中間、出荷時のろ過。 内径(Φmm)30 外径(Φmm)70 適合ハウジング1VAS-STS, 3HAS-5SR 長さ(mm)250 仕様推奨交換差圧/0.20MPa 材質PVAスポンジ+メラミン樹脂 タイプシングル 最高使用温度(℃)(非水系)80/(水系)60
1パック(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過 内径(Φmm)28 外径(Φmm)62 長さ(mm)250 材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304) 最高使用温度(℃)121 推奨交換差圧(MPa)0.2
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

異物の溶出が非常に少ない設計です。 高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター・コア/PP 内径(Φmm)28 外径(Φmm)61 最高使用温度(℃)80 許容差圧(bar)(推奨)1
1本
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

セムコーポレーションBIGカートリッジ(ワインド)
用途地下水、水道水、工業用水、メッキ、写真製版、風呂、プール、その他一般濾過 材質ポリプロピレン 直径(Φmm)114 最高使用温度(℃)71
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポリプロピレンと発泡ポリエチレン(キャップ)のみを使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 熱溶着させた不織布から形成されているため、繊維の脱落はほとんどありません。 ポリプロピレンのコアにポリプロピレンの不織布を積層させることにより従来のワインドカートリッジフィルターに比べ、高精度なフィルターとなります。 両端にポリエチレンキャップを装着しており、シール性を強化しました。
用途工業用水等の各種水処理に。 材質/仕上本体:不織布・ポリプロピレン、キャップ:発泡ポリエチレン 外径(mm)62 内径(mm)30
1本
759 税込835
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン 長さ(mm)250 最高使用温度(℃)60 外径(mm)65 内径(mm)29.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)コットン製糸巻きフィルターカートリッジ
ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。 材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304) 最高使用温度(℃)121 外径(mm)65 内径(mm)27.5 推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21 2018年トラスコ掲載ページ3 0397
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン 長さ(mm)750 最高使用温度(℃)60 外径(mm)65 内径(mm)29.2
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途地下水、水道水、工業用水、メッキ、写真製版、風呂、プール、その他一般濾過 材質ポリプロピレン 直径(Φmm)62 最高使用温度(℃)71
1個
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる 適切な密度勾配のデプス構造 大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉 多くの粒子を効率よく捕捉 ロングライフ 高流量・低圧力損失 短時間のろ過処理でコストダウンをはかる
用途工業用水、電着塗料、メッキ液、純水 等 最高使用温度(℃)60 接続形状(端末)ダブルオープンエンド 材質(コア)ポリプロピレン 材質(ろ材)ポリプロピレン
1箱(50本)ほか
73,980 税込81,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。
材質PP 内径(Φmm)28 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)60 許容差圧(bar)(最大)1/60℃時
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過 内径(Φmm)28 外径(Φmm)62 長さ(mm)500 材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304) 最高使用温度(℃)121 推奨交換差圧(MPa)0.2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過 内径(Φmm)28 外径(Φmm)62 長さ(mm)750 タイプトリプル 材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP) 最高使用温度(℃)60 推奨交換差圧(MPa)0.2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)コットン製糸巻きフィルターカートリッジ MWシリーズ
ろ材が綿の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
用途圧延油、潤滑油、作動油のろ過。 ボイラー復水のろ過。 適合1BS1・5DCN1 長さ(mm)250 質量(g)250 内径×外径(Φmm)27.5×65 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21 最高使用温度(℃)120
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン 長さ(mm)500 最高使用温度(℃)60 外径(mm)65 内径(mm)29.2
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過 内径(Φmm)28 外径(Φmm)62 長さ(mm)500 タイプダブル 材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP) 最高使用温度(℃)60 推奨交換差圧(MPa)0.2
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過 内径(Φmm)28 外径(Φmm)62 長さ(mm)750 材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304) 最高使用温度(℃)121 推奨交換差圧(MPa)0.2
1本
特価
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高い気孔率とシャープなろ過性能を持ち、独自の3次元立体構造をはじめとする優れた性能によって、産業界全般に渡り、液体の精製、再生に威力を発揮しています。
用途塗料、インキ、接着剤などの樹脂製品、および石油化学製品・薬品の中間、出荷時のろ過。 仕様推奨交換差圧/0.20MPa 材質PVAスポンジ+メラミン樹脂 長さ(mm)500 タイプダブル 内径(Φmm)30 外径(Φmm)70 最高使用温度(℃)(非水系)80/(水系)60
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

外周のスパイラル構造は、大きな個体粒子と凝集粒子を捕捉し、内層は既定の濾過効率までコントロールします。 外層のスパイラル構造は表面積を増大させることにより、機械加工による残留物やコンタミなどを適切に捕捉し長寿命化を実現します。 長いアクリル繊維は、短いアクリル繊維と同等の強度を付与し、繊維の脱落を防ぎます。 フェノール樹脂の含浸は、カートリッジの強度を上げ、高粘度流体の使用に適合します。 樹脂成型、高温耐久で幅広い流体への使用が可能です。 塗料・油・インクなどの流体に非常に適しています。 コアレス構造で焼却可能です。(分解廃棄の必要がありません) 国内で使用中のほとんどのハウジングへの装着が可能です。(適合についてはお問い合わせください。)
用途塗料、印刷インク、接着剤、樹脂、エマルジョン、有機溶剤、ケミカルコーティング、ワックス、油、、ガス流体、石油化学製品に最適です 材質セルロース繊維、フェノール繊維、アクリル繊維 内径(Φmm)28.5 外径(Φmm)65 最高使用温度(℃)121 推奨交換差圧(MPa)0.15~0.35
1個
959 税込1,055
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

少量のろ過に適しており、テーブルテストやフィルター選定時の評価用途に適しています。 フィルターカートリッジMJシリーズのスモールサイズです。
用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、洗浄用水 材質本体:ポレオレフィン複合繊維、Oリング:EPR(オプションで他材質に変更可) 質量(g)300 内径×外径(Φmm)26×65 最高使用温度(℃)80 外径(mm)65 内径(mm)26 長さ(inch)2 推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21 適合ハウジング1ZMRA02
1セット(3個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐高温性を高めたポリプロピレン製コアを使用 SUSコアに比べ、ろ材とコア材を分離する作業時間を削減 金属性廃棄物を削減し、使用後の焼却処理も可能 綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる 適切な密度勾配のデプス構造 多くの粒子を効率よく捕捉 ロングライフ
用途潤滑油、各種工業油、各種有機溶剤、工業用水、純水、各種無機薬品、飲料水、清涼飲料、食品、医薬品 等 最高使用温度(℃)80 接続形状(端末)ダブルオープンエンド 材質(コア)ポリプロピレン 材質(ろ材)ポリプロピレン
1箱(25本)ほか
159,800 税込175,780
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ゲル状異物の除去に効果的 REBel(TM)テクノロジー ポリプロピレン繊維押し出し成型技術により、コアレス構造にも関わらず、非常に高強度 堅固なデプス構造 高差圧下でも異物の吹き抜けを防止 フィルターライフを通じて優れた粒子除去能力を持続 高い異物保持能力 表面の溝加工による有効ろ過面積の増大 表面閉塞をおこさずライフが長持ち オールポリプロピレンのクリーンな構造 幅広い用途に使用可能 つなぎ目のない一体構造 粉砕または焼却しての廃棄が可能
用途メッキ、冷却水、部品洗浄、接着剤、粘着剤、化学中間製品、インク、塗料、液晶製造工程、プリント基板 材質ポリプロピレン
1箱(25本)ほか
89,980 税込98,978
114日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Micro-Klean(TM) ポリオレフィンデプスフィルターカートリッジ MJシリーズ
中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆した複合繊維の熱成形体で構成された耐圧強度に優れたろ材構造をしており、 これに密度勾配を付与することで、微粒子を効率良く、安定して捕捉することが出来ます。 また、製造工程でろ材繊維を洗浄することにより、ろ液の泡立ちや白濁の発生を最小限に抑えました。
用途工業/一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ 電子/フィルムコーティング液、粘着剤のろ過 食品/各種飲料、仕込み水、洗浄用水 等 最高使用温度(℃)80 材質(ろ材)ポリオレフィン
1箱(25本)ほか
61,980 税込68,178
50日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる 適切な密度勾配のデプス構造 大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉 多くの粒子を効率よく捕捉 ロングライフ 高流量・低圧力損失 短時間のろ過処理でコストダウンをはかる
用途ボイラー復水、各種工業油、各種有機溶剤、飲料水、糖液、清涼飲料、食品、医薬品 最高使用温度(℃)121 接続形状(端末)ダブルオープンエンド 材質(コア)ステンレス(SUS304) 材質(ろ材)コットン
1箱(50本)ほか
149,800 税込164,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

カートリッジパックごとカートリッジ交換 クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減 カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要 取扱いが簡単 ガスケットやシールを一切使用しておりません 用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能 原液、濾液の滞留量の低減
用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品 最高使用温度(℃)60 接続形状(端末)CTG-Kleen
1箱(1本)
11,980 税込13,178
81日以内出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

分級ろ過に優れた効果を発揮 複合繊維を熱溶着 非常に少ないメディアミグレーション(ろ材の脱落) 中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを使用した繊維の両材質間の溶融温度の差により、均一な空隙を持つ理想的な配列のろ材を形成 グレードごとにベータ値1000のろ過精度を確保 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力 接着剤が使用されていない、安全性の高いフィルター 機械的強度に優れた、堅牢なメディア構造 高差圧下でも安定したろ過性能を維持 特殊なフィルターメディアを挿入した独自の構造
用途一般化学、石油化学、メッキ、樹脂、磁性塗料、塗料、インキ、写真乳剤、純水、CMP、研磨剤、各種溶剤、液糖、仕込み水、各種飲料、洗浄用水、製造用水、洗浄水、各種薬品 積層セラミックス電子部品製造各工程 CMPスラリー(ヒュームドシリカ、コロイダルシリカ、セリア等の分散液)の製造 工程および半導体製造工程 セラミックや金属粒子などの分散液のろ過 PPKやポリネット、ライフアシュアEMCとの組合せでのろ過 ベータピュアでの多段ろ過 最高使用温度(℃)80 接続形状(端末)ダブルオープンエンド 材質(ろ材)ポリオレフィン複合繊維
1箱(50本)ほか
199,800 税込219,780
65日以内出荷から115日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。 水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にもご使用いただけます。 仕様奨励交換差圧/0.20MPa 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE) 長さ(mm)750 内径(Φmm)30 外径(Φmm)65 最高使用温度(℃)60
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。 仕様奨励交換差圧/0.20MPa 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE) 長さ(mm)500 タイプダブル 内径(Φmm)30 外径(Φmm)65 最高使用温度(℃)60
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります