絞り込み
ブランド
  • Merck(メルクミリポア)
  • モノタロウ(12)
  • ADVANTEC(326)
  • 3M(スリーエム)(55)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(50)
  • アズワン(36)
  • エスコ(23)
  • アイオン(23)
  • ヤマト科学(18)
  • Whatman(ワットマン)(17)
  • オルガノ(15)
  • 環境テクノス(14)
  • セムコーポレーション(12)
  • GVS(8)
  • Thermo Fisher Scientific(5)
  • ケニス(5)
  • アドバンテック(5)
  • TRUSCO(4)
  • 日本フイルター(4)
  • 水処理エース(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Milli-DIカートリッジ DI-Pak Merck(メルクミリポア)Milli-DIカートリッジ DI-PakMerck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
21,499税込23,649
1本
当日出荷
Milli-DIの交換用カートリッジです。 樹脂は、ディスポーザブルのため、再生の手間がいりません。 Milli-DI本体の、交換ランプ表示時にお取替えください。 交換目安:原水水質が300μS/cm の時、約400L のイオン交換水(> 1M Ω・cm)が採水できます。
TGK品番719-63-78-78アズワン品番1-5789-02
PROGARD TS2 Merck(メルクミリポア)PROGARD TS2Merck(メルクミリポア)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9623質量(kg)1.9交換目安6か月
超純水製造装置用最終フィルターmillipak Express20 Merck(メルクミリポア)超純水製造装置用最終フィルターmillipak Express20Merck(メルクミリポア)
18,699税込20,569
1個
当日出荷
アズワン品番2-7089-06
超純水製造装置Simplicity用 最終フィルター Merck(メルクミリポア)超純水製造装置Simplicity用 最終フィルターMerck(メルクミリポア)
20,799税込22,879
1個
当日出荷
アズワン品番1-9428-13
高純水製造装置 Merck(メルクミリポア)高純水製造装置Merck(メルクミリポア)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
種別PR0G0T0S2 プロガードTS2 プレフィルターカートリッジアズワン品番2-1948-11
採水口用最終フィルタ Merck(メルクミリポア)採水口用最終フィルタMerck(メルクミリポア)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
採水口に装着する最終フィルタです。
適合機種Milli-Q Direct 8/16交換目安~6ヶ月
採水口用最終フィルタ Merck(メルクミリポア)採水口用最終フィルタMerck(メルクミリポア)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
採水口に装着する最終フィルタです。用途に応じてフィルタの種類を選ぶことにより、ご使用に最適な水質の純水・超純水が得られます。
純水製造装置 Milli-Q(R)用最終フィルター Biopak(R) Merck(メルクミリポア)純水製造装置 Milli-Q(R)用最終フィルター Biopak(R)Merck(メルクミリポア)
30,899税込33,989
1個
翌日出荷
Biopakを取り付ける事により、RNase・DNase・エンドトキシンフリー水を採水できます。分画分子量13000のUF膜の採用により、RNase・DNase・エンドトキシンなどの生物由来の高分子不純物を確実に除去します。毒性の危険性があるDEPC処理は不要で、採水後すぐ実験に使用できます。DEPC処理ができないTrisバッファー調整にも適しています。メンブレンフィルター装着時と同等の流速を得る事ができます。Milli-Q及び他メルクミリポア社製超純水製造装置に装着可能です。採水口に接続するだけですので、操作が容易です。
サイズΦ45×124mm対応機種Milli-Q Integral、Milli-Q Advantage+Bio-POD、Synergy UV、Direct-Q UV耐圧(MPa)0.3接続1/4”有効ろ過面積(cm2)2170フィルターUF中空糸13000NMWLポリサルホンハウジングABS樹脂・PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)5~35アズワン品番1-9470-18採水量Milli-Q Advantage+Bio-POD: 最大2L/分、Synergy UV: 最大1.2L/分、Direct-Q UV: 0.5L/分 (at 20℃、装置装着時)
Milli-DI 最終フィルター取付アダプター Merck(メルクミリポア)Milli-DI 最終フィルター取付アダプターMerck(メルクミリポア)
10,099税込11,109
1個
8日以内出荷
アズワン品番1-5789-12
RO膜(Elix15用) Merck(メルクミリポア)RO膜(Elix15用)Merck(メルクミリポア)
259,800税込285,780
1台
翌日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9518質量(kg)1.1交換目安1~2年
RO膜(Elix10用) Merck(メルクミリポア)RO膜(Elix10用)Merck(メルクミリポア)
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9500質量(kg)1.9交換目安1~2年
RO膜(Elix5用) Merck(メルクミリポア)RO膜(Elix5用)Merck(メルクミリポア)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9496質量(kg)1.2交換目安1~2年
RO膜(Elix3用) Merck(メルクミリポア)RO膜(Elix3用)Merck(メルクミリポア)
75,980税込83,578
1台
当日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9488質量(kg)1.1交換目安1~2年
SUS Filt Powder Sintering 20μm Code F 20in. 1/Pk 1ST Merck(メルクミリポア)SUS Filt Powder Sintering 20μm Code F 20in. 1/Pk 1STMerck(メルクミリポア)
289,800税込318,780
1個
61日以内出荷
最大差圧(kPa[psi])686その他SUS フィルター パウダー燒結タイプ 20 μm コードF 20 in.カートリッジコードコード F フラットガスケット付 両開型材質ステンレススチール形態カートリッジ孔径(Φμm)20(公称)最大入圧(kPa[psi])686材質(シール)PTFE長さ(cm[inch])20 (50)滅菌繰り返し蒸気滅菌可能アズワン品番61-0270-40

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

純水フィルター/カートリッジ