後処理フィルター(ミクロポアーEUタイプ)オルガノ(2件のレビュー)当日出荷
溶出が少ないためカートリッジ純水器の後処理フィルターに適しています。
圧力損失が低いため長時間の使用が可能です。
用途食品工業における各種清涼飲料水、仕込み水、洗浄用水、高粘度流体の前処理。医薬品・製薬工業における各種製剤、薬液の前処理。各種ガス、空気のろ過。機械油等の高粘度流体のろ過。RO装置、イオン交換装置、活性炭処理装置の安全フィルタ、レジンキャッチャ、微粉炭捕捉などの各種水処理工程における除微粒子などに。適合ハウジングサイズ10インチ標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)70×250材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)80材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
イオン交換樹脂カートリッジオルガノ当日出荷から17日以内出荷
採水量150L/h寸法(Φ×高さH)(mm)約78×250材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)質量(g)約850使用水温(℃)(通水)1~40
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3