純水フィルター/カートリッジ :「粒状」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

活性炭フィルター
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルター
ろ過精度(μm)10相当
使用温度範囲(℃)2~40
繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターで圧損が低いです。
材質本体・接液部材質/PE・PET・PP・PMMA(アクリル)・シリコン、濾材/活性炭
内径(Φmm)30
外径(Φmm)65
使用温度(℃)5~40
ろ過精度(μm)-
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カートリッジ純水器
- フィルターハウジング
- 純水フィルター/カートリッジ
- 純水/蒸留水
- 超純水/純水/蒸留水製造装置
- 純水/超純水装置付属品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。