1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートリッジ1本につき最大1900L/minの高流量処理能力(60インチカートリッジの場合) ラジアルプリーツ構造(水平方向のプリーツ方式)を採用 コンパクト設計 99.9%ろ過精度(メーカー実験値) 取扱いが簡単 フィルター交換時に特別な器具が不要 ツイストロック機構により、カートリッジをしっかりとハウジングに固定 ハンドル部分に人間工学に基づいたデザインを採用しているので、カートリッジの着脱が容易 食品グレード 21CFR記載の材料を使用
用途ボイラーの復水(71℃まで)、石油精製関連用途、冷却水、研磨・研削クーラント溶液(高流量)、ノズル保護、研磨廃水(自動車、ガラス、PCB、その他金属)、純水ライン(イオン交換周辺、RO周辺、など)、触媒除去(微細、微量、多量の場合も)、触媒精製、有機薬品(溶媒、原料)、無機薬品、食品・飲料原水ライン、製薬製造純水ライン、活性炭除去 材質ポリプロピレン 最高使用温度(℃)71 材質(Oリング)EPR 接続形状(端末)ハイフロー型ツイストロック 長さ(inch)40
1箱(1本)
169,800 税込186,780
115日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります