純水フィルター/カートリッジ :「フィルターハウジング」の検索結果
フィルター・カートリッジとは、純水精製装置の交換用フィルターやカートリッジです。純水は、理化学実験や研究をはじめ、食品加工、電子・半導体工業などの洗浄・冷却・原料などの用水として欠かせません。純水精製するための装置の中心部にはフィルター・カートリッジがあり、効率よく純水を精製するためには定期的な交換が必要です。ポリプロピレン製糸巻き、タイプポリプロピレン製フェルトタイプ、活性炭など用途にあわせて材質を選ぶことができます。
関連キーワード
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。
特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)250
内径(Φmm)27
材質(フィルター)PP
外径(Φmm)63
最高使用温度(℃)80
推奨流量(L/min)2以下
標準流量(L/min)4以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上
適合ハウジングサイズ10インチ
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんどないため広範囲の用途に適しています。
用途濁質の除去。
鉄サビなどの除去。
適合(ハウジング)1BL、K-1A
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)250
質量(g)200
内径(Φmm)29
外径(Φmm)63
使用温度(℃)90以下
カートリッジワインド(濁質の除去)
残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。
用途残留塩素等の除去、超純水の処理など
寸法(mm)Φ109×305
最大使用圧力(MPa)0.49
接続口管用1/2インチPTねじまたはホースノズル外径12mm
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質AD樹脂、ABS樹脂、EPDM
寸法(mm)Φ121×345
接続口径3/4インチPT(20A)
最大使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)40
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
SUS316L相当、サニタリー仕様、内面バフ#400研磨後電解研磨加工、残液の少ない構造
接続口径IDFヘルール1.5S
材質(本体)316LSST(SUS316L相当)
材質(ガスケット)シリコーンゴム
アズワン品番61-8508-90
設計圧力(MPa)0.7
1台
¥639,800
税込¥703,780
73日以内出荷
。耐食性に優れた316SST製のハウジングです。ダブルオープンエンド形状カートリッジ5本装填タイプです。純水・工業用水のろ過に。各種製造装置の冷却水のろ過に。電子部品の洗浄水のろ過に。
仕様●外径(mm):203.2●高さ(mm):785●接続口径:50A JIS10K SO,FF●継手間隔(mm):340●耐圧(MPa):0.49●型式:5EL2-TZ●配管接続口径:50A JIS10K SO,FF●設計温度(℃):120●設計圧力(MPa):0.49●設計圧力:0.49MPa●設計温度:120℃●20インチ5本装填タイプ●材質/仕上:本体:ステンレス(316SST相当)、ガスケット:EPDM●原産国:台湾●コード番号:369-1784
アズワン品番67-2314-97
1台
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
耐食性に優れた316SST製のハウジングです。ダブルオープンエンド形状カートリッジ5本装填タイプです。純水・工業用水のろ過に。各種製造装置の冷却水のろ過に。電子部品の洗浄水のろ過に。
仕様●外径(mm):203.2●高さ(mm):1030●接続口径:50A JIS10K SO,FF●継手間隔(mm):340●耐圧(MPa):0.49●型式:5EL3-TZ●配管接続口径:50A JIS10K SO,FF●設計温度(℃):120●設計圧力(MPa):0.49●設計圧力:0.49MPa●設計温度:120℃●30インチ5本装填タイプ●材質/仕上:本体:ステンレス(316SST相当)、ガスケット:EPDM●原産国:台湾●コード番号:369-1783
アズワン品番67-2314-96
1台
¥549,800
税込¥604,780
4日以内出荷
耐食性に優れた316SST製のハウジングです。ダブルオープンエンド形状カートリッジ5本装填タイプです。純水・工業用水のろ過に。各種製造装置の冷却水のろ過に。電子部品の洗浄水のろ過に。
仕様●外径(mm):203.2●高さ(mm):535●接続口径:40A JIS10K SO,FF●継手間隔(mm):340●耐圧(MPa):0.49●型式:5EL1-TZ●配管接続口径:40A JIS10K SO,FF●設計温度(℃):120●設計圧力(MPa):0.49●設計圧力:0.49MPa●設計温度:120℃●10インチ5本装填タイプ●材質/仕上:本体:ステンレス(316SST相当)、ガスケット:EPDM●原産国:台湾●コード番号:369-1782
アズワン品番67-2314-98
1台
¥469,800
税込¥516,780
5日以内出荷
トラスコ品番795-6169
材質SUS316L
アズワン品番62-8932-10
1台
¥53,980
税込¥59,378
53日以内出荷
ZetaPlus吸着デブスフィルターや各種メンブレンフィルターのろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。
オールPTFE製ですので幅広い耐薬性で各種実験にご利用でき、ZetaPlus吸着デブスフィルターはこのテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
材質PTFE
温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意)
ディスク径(Φmm)47
アズワン品番3-5365-03
設計圧力(MPa)0.2
1台
¥189,800
税込¥208,780
71日以内出荷
トラスコ品番795-2252
材質SUS316L
温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意)
アズワン品番62-8752-88
設計圧力(MPa)0.3
ディスク寸法(inch)2
1台
¥429,800
税込¥472,780
112日以内出荷
LifeASSUREメンブレンろ材とZetaPlus吸着デブスろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。
オートクレーブ滅菌が可能ですので各種実験でご利用でき、このテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
トラスコ品番795-5791
材質SUS316L
温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意)
ディスク径(Φmm)47
アズワン品番3-5365-01
設計圧力(MPa)0.3
1台
¥239,800
税込¥263,780
71日以内出荷
トラスコ品番795-2244
材質SUS316L
温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意)
アズワン品番62-8752-87
設計圧力(MPa)0.3
ディスク寸法(inch)1
1台
¥229,800
税込¥252,780
67日以内出荷
LifeASSUREメンブレンろ材とZetaPlus吸着デブスろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。
オートクレーブ滅菌が可能ですので各種実験でご利用でき、このテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
材質SUS316L
温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意)
ディスク径(Φmm)90
アズワン品番3-5365-02
設計圧力(MPa)0.3
1台
¥249,800
税込¥274,780
66日以内出荷
ZetaPlus吸着デブスフィルターや各種メンブレンフィルターのろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。
オールPTFE製ですので幅広い耐薬性で各種実験にご利用でき、ZetaPlus吸着デブスフィルターはこのテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
材質PTFE
温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意)
ディスク径(Φmm)90
アズワン品番3-5365-04
設計圧力(MPa)0.2
1台
¥199,800
税込¥219,780
66日以内出荷
フィルターハウジングの底に入れてフィルターとの隙間をなくすパッキンです。
使用するフィルターにより、フィルターハウジングと寸法が合わず隙間ができる場合があります。隙間が出来ると正しく水が濾過出来ません。もし、隙間が出来る場合は、パッキンをフィルターハウジングの底に入れ隙間をなくして下さい。
材質透明シリコン
外径×内径×厚さ(mm)約53×約26×約2
1枚
¥169
税込¥186
当日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。
特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)500
推奨流量(L/min)8 以下
標準流量(L/min)10以下
適合ハウジングサイズ20インチ
内径(Φmm)27
材質(フィルター)PP
外径(Φmm)63
最高使用温度(℃)60
限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
カートリッジパックごとカートリッジ交換
クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減
カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要
取扱いが簡単
ガスケットやシールを一切使用しておりません
用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能
原液、濾液の滞留量の低減
用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品
フィルター1本
最高使用温度(℃)60
接続形状(端末)CTG-Kleen
カートリッジパックごとカートリッジ交換
クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減
カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要
取扱いが簡単
ガスケットやシールを一切使用しておりません
用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能
原液、濾液の滞留量の低減
用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品
フィルター1本
最高使用温度(℃)60
接続形状(端末)CTG-Kleen
カートリッジパックごとカートリッジ交換
クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減
カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要
取扱いが簡単
ガスケットやシールを一切使用しておりません
用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能
原液、濾液の滞留量の低減
用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品
最高使用温度(℃)60
接続形状(端末)CTG-Kleen
ROメンブレンフィルターを単体で使用する場合の標準的なハウジングのセットです。
排水調節ニードルも付いていますので、実験等に便利です。
その他耐圧1MPa以上、1/4インチのチューブをお使いください。
セット内容ハウジング本体、排水調節ニードル、1/4インチチューブ青、白各1m、固定クリップ、接続ジョイント(PT1/8×1/4”)×3個、(PT1/4×1/4”)×3個
最高使用圧力(MPa)0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ろ過工程【例:水道水の場合】水道水→チューブ(別売)→活性炭フィルター入りハウジングもしくはケース一体型フィルター(別売)→チューブ→MRFC本体→チューブ→純水
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
純水の水をろ過する為に使用され、1次ろ過された後に、微細な菌のサイズに近いゴミ等をキャッチする為に使用されます。
特殊紡織法により不純物を含まない高性能プリーツ式カートリッジフィルターです。
濾過表面にひだを作ることによって、濾過表面積を増やしているので長寿命です。
耐薬品性に優れています。
10インチ、20インチのハウジングに適合します。
材質PP(ポリプロピレン)、芯コア/ポリプロピレン
使用温度(℃)4~40
限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1~0.2まで
微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
最高使用温度(℃)80
孔径(Φμm)公称:1
微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
材質フィルター/ガラス繊維(アクリル樹脂バインダー処理)、その他はポリプロピレン
最高使用圧力0.29MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
孔径(Φμm)公称:0.45
微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
材質フィルター/ガラス繊維(アクリル樹脂バインダー処理)、その他はポリプロピレン
最高使用圧力0.29MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
孔径(Φμm)公称:1
カートリッジ1本につき最大1900L/minの高流量処理能力(60インチカートリッジの場合)
ラジアルプリーツ構造(水平方向のプリーツ方式)を採用
コンパクト設計
99.9%ろ過精度(メーカー実験値)
取扱いが簡単
フィルター交換時に特別な器具が不要
ツイストロック機構により、カートリッジをしっかりとハウジングに固定
ハンドル部分に人間工学に基づいたデザインを採用しているので、カートリッジの着脱が容易
食品グレード
21CFR記載の材料を使用
用途ボイラーの復水(71℃まで)、石油精製関連用途、冷却水、研磨・研削クーラント溶液(高流量)、ノズル保護、研磨廃水(自動車、ガラス、PCB、その他金属)、純水ライン(イオン交換周辺、RO周辺、など)、触媒除去(微細、微量、多量の場合も)、触媒精製、有機薬品(溶媒、原料)、無機薬品、食品・飲料原水ライン、製薬製造純水ライン、活性炭除去
材質ポリプロピレン
最高使用温度(℃)71
材質(Oリング)EPR
接続形状(端末)ハイフロー型ツイストロック
長さ(inch)40
少量生産ラインに適用
実績豊かなPolypro-Klean(TM) ろ材を使用
コンパクトな形状
ハウジングなしで、そのままラインにつなぐことが可能
ろ材をカプセルに熱溶着
低溶出
純水洗浄
最終フィルターとして安心して使用可能
製造装置、洗浄装置に組込可能
用途カラーレジスト、カラーレジスト顔料、フォトレジスト、コーティング液、オーバーコート液(LCD用カラーフィルター、CD等)、純水、各種溶剤 等
材質ポリプロピレン
フィルターカプセル型
最高使用温度(℃)60
接続形状(端末)"1/4"" オス NPT
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カートリッジ純水器
- フィルターハウジング
- 純水フィルター/カートリッジ
- 純水/蒸留水
- 超純水/純水/蒸留水製造装置
- 純水/超純水装置付属品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。