5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過精度(μm)から絞り込む
活性炭フィルター モノタロウ活性炭フィルターモノタロウ(39件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。 MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。使用温度範囲(℃)2~40ろ過精度(μm)約5限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
活性炭フィルタ 環境テクノス活性炭フィルタ環境テクノス(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
特に塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルタです。 APC2は汎用的な粒状活性炭をブロック化したものです。FDは表面積の大きい繊維状活性炭を使用し、吸着力に優れています。 長寿命で遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。
ろ過精度(μm)10相当長さ(mm)250耐熱温度(℃)40標準流量(L/min)3.8(塩素90%除去)
活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ 日本フイルター活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ日本フイルター(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。
用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。内径(Φmm)28外径(Φmm)68材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系)最高使用温度(℃)60ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭最高使用圧力(MPa)0.3推奨交換差圧(MPa)0.3
カートリッジフィルター(抗菌タイプ) フタムラ化学カートリッジフィルター(抗菌タイプ)フタムラ化学(11件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
抗菌性の銀添活性炭を使用することにより菌の繁殖を防ぎます。(銀添着処理済) C2・3は吸着速度が速いACFと吸着対象物が広いヤシ殻活性炭を使用しています。 P1は残留塩素除去能力に加えて溶解性鉛の除去能力に優れています。
ろ過機能(遊離残留塩素)2.0mg/L(2.0ppm)、2MIB(カビ臭)/0.05mg/L(50.0ppb)、(CAT農薬)0.00005mg/L(50.0ppt)、(溶解性鉛)0.003mg/l(3.0ppb)内径×外径(Φmm)30×65全長(mm)250材質(内部コア)PP(ポリプロピレン)、(内外装不織布)PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)、(パッキン)シリコンJIS規格JIS3201浄水器規格
残留塩素除去フィルタ ケニス残留塩素除去フィルタケニス(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
翌日出荷
微粉の発生が少なく吸着速度の速い繊維状活性炭を使用しています。
長さ(mm)250(10インチ)能力(残留塩素ろ過能力)原水2.0mgCl/L、出口/0.4mgCl/L交換目安30000L耐熱温度(℃)40耐差圧(MPa)0.34(25℃)材質(ろ材)繊維状活性炭

純水フィルター/カートリッジ』には他にこんなカテゴリがあります

活性炭