活性炭 :「活性炭 浄水」の検索結果
抗菌性の銀添活性炭を使用することにより菌の繁殖を防ぎます。(銀添着処理済)
C2・3は吸着速度が速いACFと吸着対象物が広いヤシ殻活性炭を使用しています。
P1は残留塩素除去能力に加えて溶解性鉛の除去能力に優れています。
ろ過機能(遊離残留塩素)2.0mg/L(2.0ppm)、2MIB(カビ臭)/0.05mg/L(50.0ppb)、(CAT農薬)0.00005mg/L(50.0ppt)、(溶解性鉛)0.003mg/l(3.0ppb)
内径×外径(Φmm)30×65
全長(mm)250
材質(内部コア)PP(ポリプロピレン)、(内外装不織布)PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)、(パッキン)シリコン
JIS規格JIS3201浄水器規格
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。