絞り込み
ろ過精度(μm)
  • 30
  • 0.1(5)
  • 0.2(18)
  • 0.45(6)
  • 0.5(43)
  • 1(99)
  • 2(7)
  • 2.5(8)
  • 3(44)
  • 5(104)
  • 10(103)
  • 20(25)
  • 25(63)
  • 40(8)
  • 50(72)
  • 70(8)
  • 75(33)
  • 100(61)
  • 150(12)
  • 200(18)
最高使用温度(℃)
  • 51(2)
  • 60(3)
  • 80(5)
  • 120(1)
ブランド
  • アズワン(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • セムコーポレーション(2)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレフィルター(鉄錆等除去)とは、冷却、洗浄用などの用水や工業用水のろ過で、最初に不純物を取り除き、それ以降の工程をスムーズにするフィルターです。水中の鉄錆、ゴミなどの微粒子を取り除きます。純水精製装置の中心部にあるフィルターカートリッジは、効率よく精製するために定期的な交換が必要。空気の濾過や排ガスの粗ゴミ・水滴などの除去には、丈夫で洗浄可能なヒモ付きの布フィルターが適しています。どこでもヒモでくくりつけて使うことが可能です。
特価
本日4月20日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過精度(μm)から絞り込む
0.5(43)
1(99)
3(44)
5(104)
10(103)
20(25)
25(63)
50(72)
75(33)
100(61)
ろ過精度(μm)をもっと見る
アズツール糸巻カートリッジフィルター PP製 SWP5P10シリーズ アズワンアズツール糸巻カートリッジフィルター PP製 SWP5P10シリーズアズワン
689税込758
1本
当日出荷から翌々日出荷
異物の溶出が非常に少ない設計です。 高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター・コア/PP内径(Φmm)28外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80許容差圧(bar)(推奨)1
プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ アズワンプリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズアズワン
1,620税込1,782
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)250内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製) アズワンアズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製)アズワン
1,810税込1,991
1本
当日出荷から翌々日出荷
異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター・コア/PP全長(mm)750外径×内径(Φmm)61×28最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.1
プリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズ アズワンプリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズアズワン
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)508内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
BIGカートリッジ(プリーツ) セムコーポレーションBIGカートリッジ(プリーツ)セムコーポレーション
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途地下水、プール、水耕栽培、養殖、風呂の濾過ろ過精度(μ)30材質PPプリーツ直径(Φmm)114最高使用温度(℃)51
Micro-Klean(TM) ポリオレフィンデプスフィルターカートリッジ MJシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Micro-Klean(TM) ポリオレフィンデプスフィルターカートリッジ MJシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から71日以内出荷
中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆した複合繊維の熱成形体で構成された耐圧強度に優れたろ材構造をしており、 これに密度勾配を付与することで、微粒子を効率良く、安定して捕捉することが出来ます。 また、製造工程でろ材繊維を洗浄することにより、ろ液の泡立ちや白濁の発生を最小限に抑えました。
用途工業/一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ 電子/フィルムコーティング液、粘着剤のろ過 食品/各種飲料、仕込み水、洗浄用水 等
カートリッジ(プリーツ) セムコーポレーションカートリッジ(プリーツ)セムコーポレーション
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
用途地下水、プール、水耕栽培、養殖、風呂の濾過ろ過精度(μ)30材質ポリエステル、ポリプロピレン直径(Φmm)67最高使用温度(℃)51
Betapure(TM) 硬質デプスフィルターカートリッジ AUシリーズ 3M(スリーエム)Betapure(TM) 硬質デプスフィルターカートリッジ AUシリーズ3M(スリーエム)
199,800税込219,780
1箱(50本)
65日以内出荷から115日以内出荷
分級ろ過に優れた効果を発揮 複合繊維を熱溶着 非常に少ないメディアミグレーション(ろ材の脱落) 中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを使用した繊維の両材質間の溶融温度の差により、均一な空隙を持つ理想的な配列のろ材を形成 グレードごとにベータ値1000のろ過精度を確保 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力 接着剤が使用されていない、安全性の高いフィルター 機械的強度に優れた、堅牢なメディア構造 高差圧下でも安定したろ過性能を維持 特殊なフィルターメディアを挿入した独自の構造
用途一般化学、石油化学、メッキ、樹脂、磁性塗料、塗料、インキ、写真乳剤、純水、CMP、研磨剤、各種溶剤、液糖、仕込み水、各種飲料、洗浄用水、製造用水、洗浄水、各種薬品 積層セラミックス電子部品製造各工程 CMPスラリー(ヒュームドシリカ、コロイダルシリカ、セリア等の分散液)の製造 工程および半導体製造工程 セラミックや金属粒子などの分散液のろ過 PPKやポリネット、ライフアシュアEMCとの組合せでのろ過 ベータピュアでの多段ろ過最高使用温度(℃)80接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(ろ材)ポリオレフィン複合繊維
アズツール糸巻カートリッジフィルター(綿製) アズワンアズツール糸巻カートリッジフィルター(綿製)アズワン
1,740税込1,914特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
広範囲に使用でき、耐熱性・耐薬品性に優れています。異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター/綿、コア/SUS304外径×内径(Φmm)61×28最高使用温度(℃)120推奨交換差圧(MPa)0.1
CUNO(TM) CTG-Klean 密封型フィルターシステム CTG-K AUシリーズ 3M(スリーエム)CUNO(TM) CTG-Klean 密封型フィルターシステム CTG-K AUシリーズ3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1箱(1本)
81日以内出荷から112日以内出荷
カートリッジパックごとカートリッジ交換 クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減 カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要 取扱いが簡単 ガスケットやシールを一切使用しておりません 用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能 原液、濾液の滞留量の低減
用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品最高使用温度(℃)60接続形状(端末)CTG-Kleen
Betapure(TM) 硬質デプスフィルターカートリッジ AUシリーズ ラボスケール 3M(スリーエム)Betapure(TM) 硬質デプスフィルターカートリッジ AUシリーズ ラボスケール3M(スリーエム)
1箱(5本)
欠品中
材質ポリオレフィン
3M  ラボスケールフィルター MJシリーズ 3M(スリーエム)3M ラボスケールフィルター MJシリーズ3M(スリーエム)
14,980税込16,478
1箱(3本)
112日以内出荷
材質ポリオレフィン最高使用温度(℃)80材質(Oリング)EPR長さ(inch)2推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21

純水フィルター/カートリッジ』には他にこんなカテゴリがあります

プレフィルター(鉄錆等除去)