絞り込み
ろ過精度(μm)
  • 70
  • 0.1(5)
  • 0.2(18)
  • 0.45(6)
  • 0.5(43)
  • 1(99)
  • 2(7)
  • 2.5(8)
  • 3(44)
  • 5(104)
  • 10(103)
  • 20(25)
  • 25(63)
  • 30(12)
  • 40(8)
  • 50(72)
  • 75(33)
  • 100(61)
  • 150(12)
  • 200(18)
最高使用温度(℃)
  • 70(1)
  • 71(1)
  • 80(6)
ブランド
  • 3M(スリーエム)(5)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレフィルター(鉄錆等除去)とは、冷却、洗浄用などの用水や工業用水のろ過で、最初に不純物を取り除き、それ以降の工程をスムーズにするフィルターです。水中の鉄錆、ゴミなどの微粒子を取り除きます。純水精製装置の中心部にあるフィルターカートリッジは、効率よく精製するために定期的な交換が必要。空気の濾過や排ガスの粗ゴミ・水滴などの除去には、丈夫で洗浄可能なヒモ付きの布フィルターが適しています。どこでもヒモでくくりつけて使うことが可能です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過精度(μm)から絞り込む
0.5(43)
1(99)
3(44)
5(104)
10(103)
20(25)
25(63)
50(72)
75(33)
100(61)
ろ過精度(μm)をもっと見る
Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(226 O-リング・ツイストロック・フィン付 ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NT-Tシリーズ(226 O-リング・ツイストロック・フィン付 )Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
109,800税込120,780
1箱(12本)
35日以内出荷から42日以内出荷
フローディストリビューション構造 ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用 低圧力損失、高流量
用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80接続形状(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付
Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(222 O-リング・フィン付) 3M(スリーエム)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NT-Tシリーズ(222 O-リング・フィン付)3M(スリーエム)
179,800税込197,780
1箱(12本)
35日以内出荷から39日以内出荷
フローディストリビューション構造 ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用 低圧力損失、高流量
用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80接続形状(端末)222 O-リング(コード8)フィン付
3M  PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M PP製不織布デプスカートリッジ NT-TシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
5,298税込5,828
1本ほか
当日出荷から39日以内出荷
フローディストリビューション構造 低圧力損失、高流量、ロングライフ、優れたコスト効率 オールポリプロピレン製 幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 ソフトタイプカートリッジで見られる、バイパス、吹き抜けがない ベータ値=1000の安定したろ過性能 優れた異物捕捉能力 21CFR記載の構成材料を使用 材質の安全性が確認されており、食品用として安心して使用できる
用途工業、化学分野/酸、アルカリ、塗料、各種溶剤 エレクトロニクス分野/エッチング液、レジスト液、各種溶剤 食品分野/各種飲料、その他食品 各分野における用水処理
Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(222 O-リング・フィン無) 3M(スリーエム)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NT-Tシリーズ(222 O-リング・フィン無)3M(スリーエム)
229,800税込252,780
1箱(12本)
35日以内出荷
フローディストリビューション構造 ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用 低圧力損失、高流量
用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80接続形状(端末)222 O-リング(コード3)フィン無
3M(TM)大容量ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ 700シリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M(TM)大容量ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ 700シリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
129,800税込142,780
1箱(1本)
5日以内出荷から116日以内出荷
水処理、純水設備のプレフィルターに適用 ラジアルプリーツ構造(水平方向のプリーツ方式)を採用 最大15m2の大きなろ過面積 高ダスト領域の作業効率を大幅に改善 優れたろ過精度、高流量/高粒子捕集量、最大で10kg捕集 マルチハウジングも用意 3本から最大12本の多筒型ハウジングを製作可能
用途ボイラー復水、石油精製、研磨廃水、研磨・研削クーラント溶液、純水ライン、有機薬品、触媒除去、無機薬品材質ポリプロピレン長さ(m)1外径(Φmm)165最高使用温度(℃)70材質(Oリング)NBR(FDA対応)接続形状(端末)700シリーズツイストロック、Oリングタイプ
Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(ダブルオープンエンドフラットガスケット ) 3M(スリーエム)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NT-Tシリーズ(ダブルオープンエンドフラットガスケット )3M(スリーエム)
239,800税込263,780特価
1箱(15本)
当日出荷から39日以内出荷
フローディストリビューション構造 ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用 低圧力損失、高流量
用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80接続形状(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケットサポートリング
3M  ラボスケールフィルター NT-Tシリーズ 3M(スリーエム)3M ラボスケールフィルター NT-Tシリーズ3M(スリーエム)
18,980税込20,878
1箱(3本)
当日出荷
材質本体:ポリプロピレン、ガスケット:ポリエチレン最高使用温度(℃)80材質(Oリング)EPR長さ(inch)2推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
3M(TM) 高流量ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ ハイフローシリーズ 3M(スリーエム)3M(TM) 高流量ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ ハイフローシリーズ3M(スリーエム)
169,800税込186,780
1箱(1本)
115日以内出荷
カートリッジ1本につき最大1900L/minの高流量処理能力(60インチカートリッジの場合) ラジアルプリーツ構造(水平方向のプリーツ方式)を採用 コンパクト設計 99.9%ろ過精度(メーカー実験値) 取扱いが簡単 フィルター交換時に特別な器具が不要 ツイストロック機構により、カートリッジをしっかりとハウジングに固定 ハンドル部分に人間工学に基づいたデザインを採用しているので、カートリッジの着脱が容易 食品グレード 21CFR記載の材料を使用
用途ボイラーの復水(71℃まで)、石油精製関連用途、冷却水、研磨・研削クーラント溶液(高流量)、ノズル保護、研磨廃水(自動車、ガラス、PCB、その他金属)、純水ライン(イオン交換周辺、RO周辺、など)、触媒除去(微細、微量、多量の場合も)、触媒精製、有機薬品(溶媒、原料)、無機薬品、食品・飲料原水ライン、製薬製造純水ライン、活性炭除去材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)71材質(Oリング)EPR接続形状(端末)ハイフロー型ツイストロック長さ(inch)40

純水フィルター/カートリッジ』には他にこんなカテゴリがあります

プレフィルター(鉄錆等除去)