プレフィルター(鉄錆等除去)とは、冷却、洗浄用などの用水や工業用水のろ過で、最初に不純物を取り除き、それ以降の工程をスムーズにするフィルターです。水中の鉄錆、ゴミなどの微粒子を取り除きます。純水精製装置の中心部にあるフィルターカートリッジは、効率よく精製するために定期的な交換が必要。空気の濾過や排ガスの粗ゴミ・水滴などの除去には、丈夫で洗浄可能なヒモ付きの布フィルターが適しています。どこでもヒモでくくりつけて使うことが可能です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
用途メンブレンフィルター前のプレフィルター 適合ハウジングサイズ10インチ 標準流量(L/h)500~1000 寸法(Φ×mm)69.4×254 耐熱温度(℃)52 材質(フィルター)PP 材質(コア)PP 材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム) 材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WSTは、FDA規格適合のポリプロピレン不織布を使用した、非常に経済的なプリーツ型カートリッジフィルターです。表示精度に対し99.9%のろ過精度で、高集塵能力を有するため、メンブレンフィルターのプレフィルターとして使用した場合、フィルターライフが劇的に向上します。
用途電子・半導体工業分野における純水・溶剤などのろ過。RO・UF・メンブレンフィルターのプレフィルター食品・醸造・製薬・化成品など、さまざまな分野でご使用頂けます。 内径(Φmm)26 外径(Φmm)70 最高使用温度(℃)80 推奨交換差圧(MPa)0.2
1本
8,998 税込9,898
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ
用途顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過 長さ(mm)250 質量(g)200 最高使用温度(℃)80 内径(mm)28 推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21 適合ハウジング47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・1HB1・1MN1-AS
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3M BMF技術を応用した極細繊維不織布を使用することで、高流量の処理が可能。 不織布からフィルターカートリッジまで自社工場内で一括管理することで、精度・品質のバラツキを抑制し、安定したろ過が可能。 ポリプロピレン製等メルトブロー不織布をろ材に使用。幅広い耐薬品性、繊維の流出が少ない、幅い広い用途に使用可能。 油剤、接着剤を含まないクリーンな構造で低溶出で高純度薬品に使用可能。
用途CMPスラリー、各種研磨粒子、誘電体スラリー カラーレジスト、顔料、インク 材質ポリプロピレン
1箱(5本)ほか
11,980 税込13,178
28日以内出荷から108日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

3M BMF技術を応用した極細繊維不織布を使用。高流量の処理が可能。 不織布からフィルターカートリッジまで自社工場内で一括管理。精度・品質のバラツキを抑制し、安定したろ過が可能。 ポリプロピレン製等メルトブロー不織布をろ材に使用。幅広い耐薬品性、繊維の流出が少ない、幅広い用途に使用可能。 油剤、接着剤を含まないクリーンな構造。低溶出で高純度薬品に使用可能。
用途CMPスラリー、各種研磨粒子、誘電体スラリー カラーレジスト、顔料、インク 材質ポリプロピレン(メディア、コア)、ポリエチレン(ガスケット) 最高使用温度(℃)80 推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
1箱(15本)
129,800 税込142,780
7日以内出荷から98日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『純水フィルター/カートリッジ』には他にこんなカテゴリがあります