プレフィルター(鉄錆等除去) :「配管用フィルター」の検索結果
商品豆知識
「ろ過精度(μm)」から絞り込む
0.01(1)
エアー配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境をご提供します。
メインフィルターシステムのサポート用としてもお使いください。優れた異物捕捉能力を発揮。
駆動機器のロングライフを実現。低圧力損失で大流量を確保。コンパクトな設計で省スペースに対応。
ろ過精度(μm)0.01
材質ケース:PC、中空糸膜:PP、ポッティング部:ポリウレタン、アダプタ:変形PPE
最高使用圧力(MPa)0.8
使用環境温度(℃)5~50
適合流体エア
膜面積(cm2)80
最大許容差圧(MPa)0.25
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。