プレフィルター(鉄錆等除去) :「ro水」の検索結果
関連キーワード
「ろ過精度(μm)」から絞り込む
0.4(1)
1(1)
3(1)
5(2)
10(1)
WSTは、FDA規格適合のポリプロピレン不織布を使用した、非常に経済的なプリーツ型カートリッジフィルターです。表示精度に対し99.9%のろ過精度で、高集塵能力を有するため、メンブレンフィルターのプレフィルターとして使用した場合、フィルターライフが劇的に向上します。
用途電子・半導体工業分野における純水・溶剤などのろ過。RO・UF・メンブレンフィルターのプレフィルター食品・醸造・製薬・化成品など、さまざまな分野でご使用頂けます。
内径(Φmm)26
外径(Φmm)70
最高使用温度(℃)80
推奨交換差圧(MPa)0.2
WSTは、FDA規格適合のポリプロピレン不織布を使用した、非常に経済的なプリーツ型カートリッジフィルターです。表示精度に対し99.9%のろ過精度で、高集塵能力を有するため、メンブレンフィルターのプレフィルターとして使用した場合、フィルターライフが劇的に向上します。
用途食品・醸造・製薬・化成品分野に。電子・半導体工業分野における純水・溶剤などのろ過に。RO・UF・メンブレンフィルターのプレフィルターに。
トラスコ品番410-2703
材質FDA適合オールポリプロピレン、ガスケット:シリコン
長さ(mm)500
タイプカートリッジ
内径(Φmm)26
外径(Φmm)70
ろ過精度(μm)5
最高使用温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ハウジング1FAW-10SP
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。