「ろ過精度(μm)」から絞り込む
0.2(1)
0.3(1)
0.4(1)
1(4)
5(4)
10(4)
25(4)
50(4)
100(4)
200(4)
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。
フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。
樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。
外径D×長さL(mm)178×457
適合EV-S400N
材質ポリエステル
最大流量(L/min)340
圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14
最高使用温度(℃)149
最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
最大流量(L/min)340
外径D×長さL(mm)178×457
適合EV-S400N
材質ポリプロピレン(PP)
圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14
最高使用温度(℃)80
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
外径D×長さL(mm)178×813
適合EV-S800N
材質ポリプロピレン
最大流量(L/min)680
圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14
最高使用温度(℃)80
最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。
樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。
外径D×長さL(mm)178×813
適合EV-S800N
材質ろ材・リング:ポリエステル
圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14
最高使用温度(℃)149
3M BMF技術を応用した極細繊維不織布を使用。高流量の処理が可能。
不織布からフィルターカートリッジまで自社工場内で一括管理。精度・品質のバラツキを抑制し、安定したろ過が可能。
ポリプロピレン製等メルトブロー不織布をろ材に使用。幅広い耐薬品性、繊維の流出が少ない、幅広い用途に使用可能。
油剤、接着剤を含まないクリーンな構造。低溶出で高純度薬品に使用可能。
用途CMPスラリー、各種研磨粒子、誘電体スラリー
カラーレジスト、顔料、インク
材質ポリプロピレン(メディア、コア)、ポリエチレン(ガスケット)
最高使用温度(℃)80
推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。