プレフィルター(鉄錆等除去) :「薬品表示」の検索結果
関連キーワード
素材はすべてポリプロピレンを使用、食品・飲料の分野でもご利用頂けます。表示精度に対して99%以上の除去効率をもち、非常に高いろ過精度を実現し、低圧力損失、ロングライフが得られます。耐薬品性に優れており、FDAに準拠した材料を使用しています。バインダー・油剤等を一切使用していない為、抽出物の心配はありません。オートクレーブ(121℃30分)可。
寸法(mm)251
材質(フィルター)ポリプロピレン
キャップタイプダブルオープン
耐圧(MPa)0.49(25℃)
耐熱温度(℃)80
材質(ガスケット)EPDM
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。