4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ろ過精度(μm)」から絞り込む
0.35(2)
1(2)
5(2)
10(2)
20(1)
30(2)
50(2)
100(2)
200(2)
フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン 全長(mm)508 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 最高使用温度(℃)60
1個
3,260 税込3,586
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン 全長(mm)250 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 最高使用温度(℃)60
1個
1,620 税込1,782
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン 全長(mm)250 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 最高使用温度(℃)60
1個
1,620 税込1,782
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン 全長(mm)508 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 最高使用温度(℃)60
1個
3,260 税込3,586
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『純水フィルター/カートリッジ』には他にこんなカテゴリがあります