1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過精度(μm)から絞り込む
イオン交換水製造装置 ミリーDI Merck(メルクミリポア)イオン交換水製造装置 ミリーDIMerck(メルクミリポア)
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷から35日以内出荷
水道につなげるだけのコンパクトなイオン交換水製造機です。 カートリッジはワンタッチで交換でき、メンテナンスが容易です。 水質センサー(電池式)により、交換時期をランプでお知らせします。 再生を行わないカートリッジ方式のため再使用に伴う汚染の心配がありません。
用途自動分析装置の供給水、バッテリー補充水、実験室や野外実験でのイオン交換水の作製セット内容電池、Dl-Pak(2本)、蛇口接続キット製造水純度(MΩ・cm)71幅(mm)270奥行(mm)170高さ(mm)270電源(V)9(乾電池)採水量(L)0.5~0.7供給水圧(MPa)0.1~0.4純度(μs/cm)1以下(25℃の補償あり)

純水フィルター/カートリッジ』には他にこんなカテゴリがあります

イオン交換