1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TASCO(タスコ)熱線式風速計
コンパクトで簡易的な測定に最適。風量演算可能。ディスプレイは180°回転可能。挿入長スケール付きロッド。(150~300mmまで伸縮可能)
付属品ダクトホルダー、クリップ、乾電池 寸法(mm)プローブ:16×150(最長300)、先端12 測定範囲風速:0~10m/s(0~+50℃)0~5m/s(-20~0℃)、温度:-20~+50℃、風量演算:0~99、990m3/h 質量(g)115(電池含む) 測定項目風速、温度、風量演算 精度(本体)±1digit:風速:±(0.1m/s+計測値の5%)(0~2m/s、代表値)、温度:±0.5℃(-20~+50℃) 分解能0.01m/s、0.1℃ バッテリー単4乾電池×3(約20時間) 動作温度(℃)0~+50
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

『風速計』には他にこんなカテゴリがあります