絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • アイ電子技研(18)
  • Kestrel(5)
  • アズワン(2)
  • エスコ(2)
  • カスタム(2)
  • 三商(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
風速測定範囲(m/s)
  • 0~10(1)
  • 0~20(2)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC電源ユニット (USBケーブル付) testo(テストー)AC電源ユニット (USBケーブル付)testo(テストー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
L型ビート盤500mm testo(テストー)L型ビート盤500mmtesto(テストー)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
適合マルチ環境計測器TESTO435-4
測定器用アクセサリ オプションフード 915×915 mm testo(テストー)測定器用アクセサリ オプションフード 915×915 mmtesto(テストー)
58,980税込64,878
1台
19日以内出荷
トラスコ品番657-5347
コンパクト熱線式風速プローブ testo(テストー)コンパクト熱線式風速プローブtesto(テストー)
94,980税込104,478
1本
30日以内出荷
温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能調整データを記録するデジタルプローブを採用コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s測定範囲0~+20
コンパクト熱線式風速プローブ testo(テストー)コンパクト熱線式風速プローブtesto(テストー)
109,800税込120,780
1セット
40日以内出荷
温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能調整データを記録するデジタルプローブを採用コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s測定範囲0~+20
風速プローブ コンパクト 熱線式風速プローブ testo(テストー)風速プローブ コンパクト 熱線式風速プローブtesto(テストー)
94,980税込104,478
1本
19日以内出荷
トラスコ品番657-2165測定範囲(℃)-20~ 70精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1測定範囲(hPa)700~ 1100分解能(m/s)0.01
無指向性 熱式ボ-ルプローブ testo(テストー)無指向性 熱式ボ-ルプローブtesto(テストー)
99,980税込109,978
1台ほか
3日以内出荷から40日以内出荷
熱式ボールプローブは、風向が定かではない気流の測定に最適です。
伸縮ハンドル testo(テストー)伸縮ハンドルtesto(テストー)
38,980税込42,878
1個
22日以内出荷
球形ヘッドにプローブを最大90°まで任意の角度に配置できるので、傾斜などのある天井の排気口の風速測定に最適です。
オプションフード 1200×1200 mm testo(テストー)オプションフード 1200×1200 mmtesto(テストー)
69,980税込76,978
1個
26日以内出荷
フード付き風量計 testo 420 装着用の交換フード (1200 × 1200 mm) フード内部にストレートナーがついており、風向を一定にすることで風量を正確に測定します。 ラージサイズで、クリーンルームやラボなどの幅広いニーズに対応します。
フローストレートナー testo(テストー)フローストレートナーtesto(テストー)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
このフローストレートナーは、排気口(吸込口)で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定する整流器です。
測定範囲preferred 0.1 ~ +100 m3/h/0.1 ~ +200 m3/h質量(g)554外形寸法(mm)370×190×210
風量ファンネル testo(テストー)風量ファンネルtesto(テストー)
42,980税込47,278
1セット
4日以内出荷
testo 417 用風量ファンネルセットは、testo 417 やΦ 100mmのベーン式風速センサを装着し、換気扇やディスクバルブなどの排気口に取り付けて、手軽に換気風量を測定するアクセサリです。
セット内容丸型ファンネル (Φ 200 mm)/角型ファンネル (330 × 330 mm)/収納バッグ(風速計本体は付属していません)
シリコンフリーチューブ5m testo(テストー)シリコンフリーチューブ5mtesto(テストー)
10,980税込12,078
1台
16日以内出荷
シリコン不使用接続ホース
用途差圧測定用仕様(最大負荷)700hPa(mbar)長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
Testo 0554 4209 スタンド testo(テストー)Testo 0554 4209 スタンドtesto(テストー)
85,980税込94,578
1個
16日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 三脚併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420伸縮式スタンド(4 mまで延長可能). testo 420のキャスター付きの安定した三脚(中央取り付け)を使用すると、高い天井の通気口での安全な作業が可能になります。適合機種testo 420
Testo 0554 4202 流量フード testo(テストー)Testo 0554 4202 流量フードtesto(テストー)
54,980税込60,478
1個
16日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計610 x 1220 mm. testo 420フード付き風量計610 x 1220 mmは軽量で、整流によって渦流排出口での高精度の測定が可能です。
Testo 0554 4200 流量フード testo(テストー)Testo 0554 4200 流量フードtesto(テストー)
49,980税込54,978
1個
16日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計360 x 360 mm. testo 420フード付き風量計360 x 360 mmは、軽量で、整流により渦流排出口での高精度の測定が可能です。
Testo 0554 4201 流量フード testo(テストー)Testo 0554 4201 流量フードtesto(テストー)
54,980税込60,478
1個
11日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計305 x 1220 mm. testo 420フード付き風量計305 x 1220 mmは軽量で、整流によって渦流排出口での高精度の測定が可能です。
風速計ケース 0516 1200 testo(テストー)風速計ケース 0516 1200testo(テストー)
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = サービスケースtesto 0516 1200コンパクトサービスケース. 計器やアクセサリの輸送 / 保護用の454 mm x 316 mm x 111 mmのハードサービスケースです。 testo 110、testo 112、testo 425、testo 512、testo 535、testo 625、testo 720、testo 922、testo 925、testo 926の各測定器に適合します。
シリコンチューブ testo(テストー)シリコンチューブtesto(テストー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
適合マルチ環境計測器TESTO435-4トラスコ品番838-1945

風速計』には他にこんなカテゴリがあります

風速風量計用オプション