絞り込み
風速測定範囲(m/s)
- その他(1)
ブランド
- testo(テストー)
- アイ電子技研(18)
- Kestrel(5)
- アズワン(2)
- エスコ(2)
- カスタム(2)
- 三商(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

風速プローブ コンパクト 熱線式風速プローブ
testo(テストー)¥94,980税込¥104,4781本19日以内出荷トラスコ品番657-2165測定範囲(℃)-20~ 70精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1測定範囲(hPa)700~ 1100分解能(m/s)0.01
オプションフード 1200×1200 mm
testo(テストー)¥69,980税込¥76,9781個23日以内出荷フード付き風量計 testo 420 装着用の交換フード (1200 × 1200 mm) フード内部にストレートナーがついており、風向を一定にすることで風量を正確に測定します。 ラージサイズで、クリーンルームやラボなどの幅広いニーズに対応します。
フローストレートナー
testo(テストー)¥26,980税込¥29,6781個23日以内出荷このフローストレートナーは、排気口(吸込口)で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定する整流器です。測定範囲preferred 0.1 ~ +100 m3/h/0.1 ~ +200 m3/h質量(g)554外形寸法(mm)370×190×210
風量ファンネル
testo(テストー)¥42,980税込¥47,2781セット6日以内出荷testo 417 用風量ファンネルセットは、testo 417 やΦ 100mmのベーン式風速センサを装着し、換気扇やディスクバルブなどの排気口に取り付けて、手軽に換気風量を測定するアクセサリです。セット内容丸型ファンネル (Φ 200 mm)/角型ファンネル (330 × 330 mm)/収納バッグ(風速計本体は付属していません)
シリコンフリーチューブ5m
testo(テストー)¥10,980税込¥12,0781台16日以内出荷シリコン不使用接続ホース用途差圧測定用仕様(最大負荷)700hPa(mbar)長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
Testo 0554 4209 スタンド
testo(テストー)¥85,980税込¥94,5781個16日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 三脚併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420伸縮式スタンド(4 mまで延長可能). testo 420のキャスター付きの安定した三脚(中央取り付け)を使用すると、高い天井の通気口での安全な作業が可能になります。適合機種testo 420
Testo 0554 4202 流量フード
testo(テストー)¥54,980税込¥60,4781個16日以内出荷仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計610 x 1220 mm. testo 420フード付き風量計610 x 1220 mmは軽量で、整流によって渦流排出口での高精度の測定が可能です。
Testo 0554 4200 流量フード
testo(テストー)¥49,980税込¥54,9781個16日以内出荷仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計360 x 360 mm. testo 420フード付き風量計360 x 360 mmは、軽量で、整流により渦流排出口での高精度の測定が可能です。
Testo 0554 4201 流量フード
testo(テストー)¥54,980税込¥60,4781個11日以内出荷仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計305 x 1220 mm. testo 420フード付き風量計305 x 1220 mmは軽量で、整流によって渦流排出口での高精度の測定が可能です。
風速計ケース 0516 1200
testo(テストー)¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷仕様アクセサリタイプ = サービスケースtesto 0516 1200コンパクトサービスケース. 計器やアクセサリの輸送 / 保護用の454 mm x 316 mm x 111 mmのハードサービスケースです。 testo 110、testo 112、testo 425、testo 512、testo 535、testo 625、testo 720、testo 922、testo 925、testo 926の各測定器に適合します。
『風速計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロペラ式(ベーン式)
- 熱線式(ホットワイヤ式)
- 風速風量計用オプション
- 防水カップ式