風速風量計用オプション :「ダクト風量測定口」の検索結果
温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能。調整データを記録するデジタルプローブを採用。コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s
測定範囲0~+20
1本
¥89,980
税込¥98,978
30日以内出荷
温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能。調整データを記録するデジタルプローブを採用。コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s
測定範囲0~+20
『風速計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロペラ式(ベーン式)
- 熱線式(ホットワイヤ式)
- 風速風量計用オプション
- 防水カップ式
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。