風速風量計用オプション :「ACアダプタ 5v」の検索結果
関連キーワード
風速・風温 x 2点・湿度が測定できます。風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ)プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験
測定範囲風速:0.05~9.99 、10.0~50.0m/s
寸法(mm)100×98×160
付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
測定精度風速:±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境
応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度:5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上)
温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80
測定範囲(℃)1:-10~+100、2:-10~+60
測定精度(℃)±0.5
測定範囲(%)3~97(Rh)
測定精度(%)±3(Rh)
アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、 温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、 湿度:0~100%(Rh)=0~1V
表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)
使用環境条件本体:+5~+40℃
仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
『風速計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロペラ式(ベーン式)
- 熱線式(ホットワイヤ式)
- 風速風量計用オプション
- 防水カップ式
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。