真空ポンプ(ベルト駆動型)T-50Nナリカ77日以内出荷から102日以内出荷
付属品真空用ゴム管寸法(mm)230×249×520質量(kg)20電源AC100V口径(Φmm)吸気口径:9排気速度(L/min)50到達圧力(Pa)9.3
真空ポンプナリカ8日以内出荷から17日以内出荷
排気用ゴム管なし
モーター直結型なのでコンパクトで扱いやすく・二段圧縮方式のため高い真空度が得られます。サーマルプロテクタを内蔵。
周波数(Hz)50/60真空度(Pa)6.7×10-1電源(V)AC100
小型真空ポンプナリカ12日以内出荷
4ポールモーター採用で軽量化を実現
真空計搭載
付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)寸法(mm)93×240×200質量(kg)約5.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1430・60Hz:1820排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42機構真空オイル逆流防止機構(電磁弁)到達真空度(Pa)約1ローターツーステージ
『液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ピペットスタンドMMK SCIENTIFIC税込¥7,808¥7,098
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255